Erem 622n | Máy cắt chéo Esd 4-1/2 Inch | 31ad36 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt chéo EREM 622N Esd 4-1 / 2 Inch | AG2AHQ 31AD36

EREM Máy cắt chéo 622N Esd 4-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2AHQ phần: 622NTham chiếu chéo: 31AD36
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
€131.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao cắt chéo
CắtThùng
Năng lực cắt / Vật liệuDây trung bình 0.031 "/ Dây đồng 0.051"
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Loại xử lýĐệm Grip
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài23 / 64 "
Hàm rộng23 / 64 "
Vật chấtThép
Không đánh dấuKhông
Loại mũiOval
Chiều dài tổng thể4.5 "
Mùa xuân trở về
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng15 / 64 "
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8203206030

Chi tiết sản phẩm:

  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt (Không cách nhiệt)
  • ESD Safe (Không)
  • Tua dây (Không)
  • Không đánh dấu (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểCắtNăng lực cắt / Vật liệuMùa xuân trở vềMẹo rộngXếp hạng điện ápXử lý MàuLoại xử lýGiá cả
Máy cắt chéo EREM 595T 6-1 / 2 inch Chiều dài tổng thể 7/8 inch Chiều dài hàm | AB7UFM 24AC72 595T6.5 "Bán tuôn ra-Không3 / 32 "Không được đánh giáđỏNhúng€303.90
Máy cắt đường chéo cách điện EREM 2412E Chiều dài 7 inch | AE3QGP 5EPR6 2412E7"Bán tuôn ra6 AWG / Dây đồng, mềm, trung bình, cứng và dây pianoKhông15 / 32 "1000VĐỏ / Vàngergonomic€110.15
Máy cắt đường chéo cách điện EREM 2422E Chiều dài 7 inch | AE3QGQ 5EPR7 2422E7"Thùng5 AWG / Đồng, mềm, cứng và dây pianoKhông15 / 32 "1000VĐỏ / Vàngergonomic€109.94
Máy cắt chéo cách điện EREM 2432E Chiều dài 8 inch | AE3QGR 5EPR8 2432E8"Siêu xả4 AWG / Đồng, cứng mềm và dây pianoKhông15 / 32 "1000VĐỏ / Vàngergonomic€122.30
Máy cắt chéo EREM 512N Esd 4-1 / 2 Inch | AG2AHL 31AD32 512N4.5 "Bán tuôn raDây cứng 0.019 / Dây trung bình 0.039 / Dây đồng 0.0621 / 4 "Không được đánh giáMàu xanh da trờiĐệm Grip€130.11
Máy cắt chéo EREM 522N Esd 4-1 / 2 Inch | AG2AHM 31AD33 522N4.5 "ThùngDây trung bình 0.039 "/ Dây đồng 0.062"1 / 4 "Không được đánh giáMàu xanh da trờiĐệm Grip€131.92
Máy cắt chéo EREM 595E Esd 4-1 / 2 Inch | AG2AHN 31AD34 595E4.5 "ThùngDây trung bình 0.039 "/ Dây đồng 0.051"1 / 4 "1000VMàu xanh da trờiĐệm Grip€139.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EREM Máy cắt chéo 622N Esd 4-1 / 2 inch
€131.03 /đơn vị