Watts Sb1156f | Bộ điều chỉnh áp suất nước, Kích thước đầu vào 1/2 inch, Max. Áp suất làm việc 6.8 Bar | 46a974 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều chỉnh áp suất nước WATTS SB1156F, Kích thước đầu vào 1/2 inch, Max. Áp suất làm việc 6.8 Bar | AG6RJC 46A974 / 386422

WATTS Bộ điều chỉnh áp suất nước SB1156F, Kích thước đầu vào 1/2 inch, Max. Áp suất làm việc 6.8 Bar

Trong kho
Khoản mục: AG6RJC phần: SB1156FTham chiếu chéo: 46A974/386422
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
€141.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh áp suất
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Kiểu kết nốiNữ hàn
Chiều cao5.375 "
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoLiên hiệp
DẫnHiện tại
Chiều dài4.375 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.100 độ C
Max. Sức ép100 psi
Tối đa Nhiệt độ.212 độ F
Tối đa Áp lực công việc6.8 Bar
Mfr. Loạt1156F
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ F
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi điều chỉnh áp suất10 đến 25 psi
Phạm vi cài đặt áp suất1 Bar
Lọc
Kiểukit
Thiết kế vanTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)6.67
Chiều dài tàu (cm)16.04
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8481100020

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiChiều caoLoại đầu vàoChiều dàiGiá cả
WATTS B1156F Bộ điều chỉnh áp suất 1/2 Inch 10 đến 25 Psi | AD6MEV 46A976 B1156FGói ĐồngMNPT5.375 "-3.5 "€64.10
WATTS 1156F-A Bộ điều chỉnh áp suất 1/2 Inch 10 - 25 Psi | AG6RJD 46A975 1156F-ABàn làMNPT5.75 "-3.5 "€83.15
Bộ điều chỉnh áp suất nước WATTS TB1156F, Kích thước đầu vào 1/2 inch, Max. Áp suất làm việc 6.8 Bar | AG6RJE 46A977 / 386421 TB1156FGói ĐồngFNPT5.375 "Chủ đề nữ4.125 "€141.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Bộ điều chỉnh áp suất nước SB1156F, Kích thước đầu vào 1/2 inch, Max. Áp suất làm việc 6.8 Bar
€141.71 /đơn vị