Erem 2412e | Máy cắt chéo cách điện dài 7 inch | 5epr6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt đường chéo cách điện EREM 2412E Chiều dài 7 inch | AE3QGP 5EPR6

EREM Máy cắt đường chéo cách điện 2412E Chiều dài 7 inch

Trong kho
Mục: AE3QGP phần: 2412ETham chiếu chéo: 5EPR6
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
€113.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao cắt chéo
CắtBán tuôn ra
Năng lực cắt / Vật liệu6 AWG / Dây đồng, mềm, trung bình, cứng và dây piano
Xử lý MàuĐỏ / Vàng
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài13 / 16 "
Hàm rộng1.125 "
Vật chấtThả thép công cụ đặc biệt rèn
Tối đa Mở hàm7 / 8 "
Không đánh dấuKhông
Loại mũiOval
Chiều dài tổng thể7"
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng15 / 32 "
Xếp hạng điện áp1000V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8203206030
Quốc giaCH

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểCắtNăng lực cắt / Vật liệuMùa xuân trở vềMẹo rộngXếp hạng điện ápXử lý MàuLoại xử lýGiá cả
Máy cắt chéo EREM 595T 6-1 / 2 inch Chiều dài tổng thể 7/8 inch Chiều dài hàm | AB7UFM 24AC72 595T6.5 "Bán tuôn ra-Không3 / 32 "Không được đánh giáđỏNhúng€287.16
Máy cắt đường chéo cách điện EREM 2422E Chiều dài 7 inch | AE3QGQ 5EPR7 2422E7"Thùng5 AWG / Đồng, mềm, cứng và dây pianoKhông15 / 32 "1000VĐỏ / Vàngergonomic€120.51
Máy cắt chéo cách điện EREM 2432E Chiều dài 8 inch | AE3QGR 5EPR8 2432E8"Siêu xả4 AWG / Đồng, cứng mềm và dây pianoKhông15 / 32 "1000VĐỏ / Vàngergonomic€132.97
Máy cắt chéo EREM 512N Esd 4-1 / 2 Inch | AG2AHL 31AD32 512N4.5 "Bán tuôn raDây cứng 0.019 / Dây trung bình 0.039 / Dây đồng 0.0621 / 4 "Không được đánh giáMàu xanh da trờiĐệm Grip€129.65
Máy cắt chéo EREM 522N Esd 4-1 / 2 Inch | AG2AHM 31AD33 522N4.5 "ThùngDây trung bình 0.039 "/ Dây đồng 0.062"1 / 4 "Không được đánh giáMàu xanh da trờiĐệm Grip€127.64
Máy cắt chéo EREM 595E Esd 4-1 / 2 Inch | AG2AHN 31AD34 595E4.5 "ThùngDây trung bình 0.039 "/ Dây đồng 0.051"1 / 4 "1000VMàu xanh da trờiĐệm Grip€135.23
Máy cắt chéo EREM 612N Esd 4-1 / 2 Inch | AG2AHP 31AD35 612N4.5 "Bán tuôn raDây cứng 0.019 "/ Dây trung bình 0.031" / Dây đồng 0.051 "15 / 64 "1000VMàu xanh da trờiĐệm Grip€137.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EREM Máy cắt đường chéo cách điện 2412E Chiều dài 7 inch
€113.77 /đơn vị