Enerpac Spd-531 | Bộ Đấm Và Khuôn Hình Chữ Nhật, Kích Thước Bu Lông 7/16 Inch | 3kd88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ khuôn và khuôn hình thuôn dài ENERPAC SPD-531, Kích thước bu lông 7/16 inch | AC9ULE 3KD88

ENERPAC Bộ đột và khuôn dài SPD-531, cỡ bu-lông 7/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9ULE phần: SPD-531Tham chiếu chéo: 3KD88
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
€416.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccú đấm dài
Tấm nồi hơi Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗ0.5 "
Kích thước Bolt7 / 16 "
Cán nguội C1018 Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗ0.44 "
Hình dạng lỗVòng tròn
Kích thước lỗ0.53 "
Cán nóng C1050 Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗ0.38 "
Cán nóng C1095 Độ dày tối đa cho phép của vật liệu được ủ để được đục lỗ0.31 "
Cán nóng C1095 Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗ0.25 "
Nhẹ A7 Độ dày tối đa cho phép của vật liệu được đục lỗ0.50 "
Thép không gỉ 304 cán nóng Độ dày tối đa cho phép của vật liệu được đục lỗ0.38 "
Thép không gỉ 316 Cán nguội Độ dày tối đa cho phép của vật liệu được đục lỗ0.38 "
Độ dày vật liệu tối đa cho phép được ủ không gỉ được đục lỗ0.38 "
Struct Corten ASTMA242 Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗ0.44 "
Kết cấu A36 Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗ0.44 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8207306032
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Lỗ hình tròn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCán nóng C1095 Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗTấm nồi hơi Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗKích thước BoltNhẹ A7 Độ dày tối đa cho phép của vật liệu được đục lỗThép không gỉ 304 cán nóng Độ dày tối đa cho phép của vật liệu được đục lỗThép không gỉ 316 Cán nguội Độ dày tối đa cho phép của vật liệu được đục lỗĐộ dày vật liệu tối đa cho phép được ủ không gỉ được đục lỗStruct Corten ASTMA242 Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗGiá cả
Bộ khuôn và khuôn hình thuôn dài ENERPAC SPD-313, Kích thước bu lông 1/4 inch | AC9ULB 3KD85 SPD-3130.13 "0.31 "1 / 4 "0.31 "0.25 "0.25 "0.25 "0.25 "€398.63
Bộ khuôn và khuôn hình thuôn dài ENERPAC SPD-375, Kích thước bu lông 5/16 inch | AC9ULC 3KD86 SPD-3750.19 "0.38 "5 / 16 "0.38 "0.31 "0.31 "0.31 "0.31 "€465.12
Bộ khuôn và khuôn hình thuôn dài ENERPAC SPD-438, Kích thước bu lông 3/8 inch | AC9ULD 3KD87 SPD-4380.19 "0.44 "3 / 8 "0.44 "0.31 "0.31 "0.31 "0.38 "€425.05
Bộ khuôn và khuôn hình thuôn dài ENERPAC SPD-563, Kích thước bu lông 1/2 inch | AC9ULF 3KD89 SPD-5630.25 "0.5 "1 / 2 "0.5 "0.44 "0.44 "0.44 "0.44 "€467.99
Bộ khuôn và khuôn hình thuôn dài ENERPAC SPD-688, Kích thước bu lông 5/8 inch | AC9ULG 3KD90 SPD-6880.25 "0.5 "5 / 8 "0.5 "0.4 "0.4 "0.4 "0.44 "€427.07
Bộ khuôn và khuôn hình thuôn dài ENERPAC SPD-781 | AC9ULH 3KD91 SPD-7810.25 "0.5 "M180.5 "0.39 "0.38 "0.38 "0.44 "€420.00
Bộ khuôn và khuôn hình thuôn dài ENERPAC SPD-813, Kích thước bu lông 3/4 inch | AC9ULJ 3KD92 SPD-8130.19 "0.5 "3 / 4 "0.5 "0.31 "0.31 "0.31 "0.44 "€410.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Bộ đột và khuôn dài SPD-531, cỡ bu-lông 7/16 inch
€416.02 /đơn vị