Enerpac Hc7206, Khớp nối nhanh ống thủy lực nam, Đường kính trong 1/4 inch, Chiều dài 6 feet | 6bu60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống thủy lực cao áp ENERPAC HC7206, Đường kính trong 1/4 inch | AE7YJN 6BU60

ENERPAC Ống thủy lực áp suất cao HC7206, Đường kính trong 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AE7YJN Kiểu: HC7206Tham chiếu chéo: 6BU60
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
€317.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thuỷ lực
Kết thúc một kích thước khớp nối3 / 8 "
Kết thúc một loại khớp nốiNPTF
Kết thúc hai khớp nốiCH604
Bên trong Dia.0.25 "
Chiều dài6 ft.
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Tối đa Áp lực vận hành10000 psi
Công suất dầu3.54 cu. trong.
Bảng thông số sản phẩmenerpac-hc9206.pdf
Yếu tố an toàn4:1
UPC662005203062

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)26.92
Chiều rộng tàu (cm)26.92
Mã HS3917390010
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Ống thủy lực Enerpac HC7206 để truyền chất lỏng gốc nước & dầu mỏ trong các hệ thống thủy lực cho các ứng dụng khai thác mỏ & xây dựng
  • Kết cấu bằng nhựa nhiệt dẻo với vỏ polyurethane và gia cố bằng thép carbon cho độ bền cao, tính linh hoạt và bảo vệ chống lại vết cắt trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Bảo vệ giảm căng bằng nhựa Vinyl trên cả hai đầu của ống để bảo vệ chống lại ứng suất và lực căng dọc trục
  • Cho thấy sự giãn nở thể tích thấp dưới áp suất để nâng cao hiệu quả
  • Áp suất hoạt động tối đa 10000 psi
  • Hệ số an toàn 4: 1 cho hoạt động chống nguy hiểm

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Làm cách nào để thay bất kỳ ống mềm nào bằng ống Enerpac HC7206 này?

A.

  • Đầu tiên, giảm áp suất hệ thống thủy lực và tắt nguồn điện.
  • Sau đó, xác định ống bị lỗi bằng cách kiểm tra xem nó có bị mòn, rò rỉ hoặc hư hỏng không.
  • Tiếp theo, đặt một khay thoát nước bên dưới đầu nối ống để tránh làm đổ chất lỏng.
  • Sau đó, nới lỏng và tháo các phụ kiện đang cố định ống.
  • Cẩn thận tháo ống cũ ra khỏi các kết nối của nó, lưu ý cách đi và chiều dài của nó.
  • Sau đó, cắt ống thay thế theo chiều dài yêu cầu, nếu cần, sử dụng máy cắt ống.
  • Cuối cùng, lắp ống thủy lực Enerpac bằng cách kết nối nó với các đầu nối thủy lực thích hợp.

Q. Làm thế nào để đảm bảo an toàn khi thay ống thủy lực?

A. Chất lỏng thủy lực độc hại và có thể gây ra các vấn đề về da. Do đó, hãy luôn đeo găng tay và kính bảo hộ khi thay ống mềm. Ngoài ra, hãy mặc áo khoác có tay dài hoặc quần dài.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúc một kích thước khớp nốiChiều dàiCông suất dầuGiá cả
Ống thủy lực ENERPAC H7206 Nhựa nhiệt dẻo 1/4 6 Feet | AD6MRV 46C581 H72063 / 8 "6 ft.3.54 cu. trong.€340.11
Ống thủy lực ENERPAC H7210 Nhựa nhiệt dẻo 1/4 10 Feet | AD6MRW 46C582 H72103 / 8 "10 ft.5.89 cu. trong.€491.06
ENERPAC H7220 Ống Thủy Lực Nhựa Nhiệt Dẻo 1/4 20 Feet | AD6MRX 46C583 H72203 / 8 "20 ft.11.78 cu. trong.€931.47
Ống thủy lực ENERPAC HC7206Q Nhựa nhiệt dẻo 1/4 6 Feet | AD6MTA 46C598 HC7206Q1 / 4 "6 ft.3.54 cu. trong.€326.73
Ống thủy lực ENERPAC H7202 Nhựa nhiệt dẻo 1/4 2 Ft | AG6RMW 46C579 H72023 / 8 "2 ft.1.18 cu. trong.€179.93
Ống thủy lực ENERPAC H7203 Nhựa nhiệt dẻo 1/4 3 Ft | AG6RMX 46C580 H72033 / 8 "3 ft.1.77 cu. trong.€261.16
Ống thủy lực ENERPAC HC7206B Nhựa nhiệt dẻo 1/4 6 Ft | AG6RNJ 46C597 HC7206B3 / 8 "6 ft.3.54 cu. trong.€494.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Ống thủy lực áp suất cao HC7206, Đường kính trong 1/4 inch
€317.99 /đơn vị