MEGAPRO 9BP-TP-3A-B Bộ tua vít Span/torx, Gói 3
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ bit thay thế tuốc nơ vít |
Độ dài bit | 2" |
Vật chất | Thép S2 |
Số lượng các mảnh | 3 |
Kích thước điểm | Spanner # 6 và # 8, # 10 và # 12, Star Pin T10 và T15 |
Kích thước chân | 1 / 4 " |
Kiểu | Nhiều (Bộ) |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 8207906000 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Số lượng các mảnh | Kích thước điểm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
9BP-SL-3A-B | Thép S2 | 3 | Slotted # 4 và # 6, Phillips # 1 và # 2, Square # 1 và # 2 | - | RFQ
| |
9BP-SL-2A-B | Thép S2 | 2 | Phillips # 0 và # 3, Square # 0 và # 3 | €3.58 | ||
9BP-SL-2B-B | Thép S2 | 2 | Torx # 10 và # 15, Torx # 20 và # 25 | €3.61 | ||
9BP-ENPD-3A-B | Thép S2 với Mạ niken không điện | 3 | Phillips # 1 và # 2, Square # 1 và # 2, Slotted # 4 và # 6 | €5.33 | ||
9BP-ENPD-2A-B | Thép S2 với Mạ niken không điện | 2 | Phillips # 0 và # 3, Square # 0 và # 3 | €4.91 | ||
9BP-ENPD-2B-B | Thép S2 với Mạ niken không điện | 2 | Ngôi sao T10 và T15, T20 và T25 | €4.49 | ||
9BP-TP-2A-B | Thép S2 | 2 | Chân sao T20 và T25, T27 và T30 | €6.38 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.