Enerpac Hc7206q | Ống Thủy Lực Nhựa Nhiệt Dẻo 1/4 6 Feet | 46c598 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống thủy lực ENERPAC HC7206Q Nhựa nhiệt dẻo 1/4 6 Feet | AD6MTA 46C598

ENERPAC HC7206Q Ống thủy lực nhựa nhiệt dẻo 1/4 6 Feet

Trong kho
Khoản mục: AD6MTA phần: HC7206QTham chiếu chéo: 46C598
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
€326.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thuỷ lực
Kết thúc một kích thước khớp nối1 / 4 "
Kết thúc một loại khớp nốiNPTF
Bên trong Dia.0.25 "
Chiều dài6 ft.
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Tối đa Áp lực vận hành10000 psi
Công suất dầu3.54 cu. trong.
Bảng thông số sản phẩmenerpac-h7206.pdf
UPC662005202911

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)5.72
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3917330000
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúc một kích thước khớp nốiChiều dàiCông suất dầuGiá cả
Ống thủy lực ENERPAC H7206 Nhựa nhiệt dẻo 1/4 6 Feet | AD6MRV 46C581 H72063 / 8 "6 ft.3.54 cu. trong.€340.11
Ống thủy lực ENERPAC H7210 Nhựa nhiệt dẻo 1/4 10 Feet | AD6MRW 46C582 H72103 / 8 "10 ft.5.89 cu. trong.€491.06
ENERPAC H7220 Ống Thủy Lực Nhựa Nhiệt Dẻo 1/4 20 Feet | AD6MRX 46C583 H72203 / 8 "20 ft.11.78 cu. trong.€931.47
Ống thủy lực cao áp ENERPAC HC7206, Đường kính trong 1/4 inch | AE7YJN 6BU60 HC72063 / 8 "6 ft.3.54 cu. trong.€317.99
Ống thủy lực ENERPAC H7202 Nhựa nhiệt dẻo 1/4 2 Ft | AG6RMW 46C579 H72023 / 8 "2 ft.1.18 cu. trong.€179.93
Ống thủy lực ENERPAC H7203 Nhựa nhiệt dẻo 1/4 3 Ft | AG6RMX 46C580 H72033 / 8 "3 ft.1.77 cu. trong.€261.16
Ống thủy lực ENERPAC HC7206B Nhựa nhiệt dẻo 1/4 6 Ft | AG6RNJ 46C597 HC7206B3 / 8 "6 ft.3.54 cu. trong.€494.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC HC7206Q Ống thủy lực nhựa nhiệt dẻo 1/4 6 Feet
€326.73 /đơn vị