Eldon James Fxag-3-5 | Ống 3/16 inch dài 100 feet Polypropylen trong xanh | 1lln4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELDON JAMES FXAG-3-5 Ống 3/16 Inch Chiều dài 100 feet Polypropylene Màu xanh lam trong suốt | AB2EAH 1LLN4

ELDON JAMES FXAG-3-5 Ống 3/16 inch Chiều dài 100 feet Polypropylen Màu xanh trong

Trong kho
Khoản mục: AB2EAH phần: FXAG-3-5Tham chiếu chéo: 1LLN4
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
€630.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuRõ ràng màu xanh
Độ cứngBờ A: 86
Bên trong Dia.0.187 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyethylene
Max. Sức ép96 PSI
Tối thiểu. Bán kính uốn cong1 / 2 "
Bên ngoài Dia.0.312 "
KiểuKháng khuẩn
UPC465566544434
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuBên trong Dia.MụcTối thiểu. Bán kính uốn congBên ngoài Dia.Giá cả
ELDON JAMES CFX3-5N Ống 3/16 Inch Id x 5/16 Đường kính ngoài 100 Feet Tự nhiên | AB2WKB 1PCR5 CFX3-5NTự nhiên3 / 16 "Ống linh hoạt0.5 "5 / 16 "€234.85
ELDON JAMES CFX3-5X Ống 3/16 inch Id x 5/16 inch Đường kính ngoài 100 feet Đen | AB2WKJ 1PCU6 CFX3-5XĐen3 / 16 "Ống linh hoạt0.5 "5 / 16 "€224.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELDON JAMES FXAG-3-5 Ống 3/16 inch Chiều dài 100 feet Polypropylen Màu xanh trong
€630.25 /đơn vị