Eldon James Cfx3-5n | 1pcr5 Ống Linh Hoạt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELDON JAMES CFX3-5N Ống 3/16 Inch Id x 5/16 Đường kính ngoài 100 Feet Tự nhiên | AB2WKB 1PCR5

ELDON JAMES Ống CFX3-5N 3/16 Inch Id x 5/16 Đường kính ngoài 100 feet Tự nhiên

Trong kho
Khoản mục: AB2WKB phần: CFX3-5NTham chiếu chéo: 1PCR5
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
€234.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng linh hoạt
MàuTự nhiên
Độ cứngBờ A: 86
Bên trong Dia.3 / 16 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyethylene
Max. Sức ép96 PSI
Tối thiểu. Bán kính uốn cong0.5 "
Bên ngoài Dia.5 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 170 F
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)36.83
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuBên trong Dia.MụcTối thiểu. Bán kính uốn congBên ngoài Dia.Giá cả
ELDON JAMES FXAG-3-5 Ống 3/16 Inch Chiều dài 100 feet Polypropylene Màu xanh lam trong suốt | AB2EAH 1LLN4 FXAG-3-5Rõ ràng màu xanh0.187 "ống1 / 2 "0.312 "€630.25
ELDON JAMES CFX3-5X Ống 3/16 inch Id x 5/16 inch Đường kính ngoài 100 feet Đen | AB2WKJ 1PCU6 CFX3-5XĐen3 / 16 "Ống linh hoạt0.5 "5 / 16 "€224.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELDON JAMES Ống CFX3-5N 3/16 Inch Id x 5/16 Đường kính ngoài 100 feet Tự nhiên
€234.85 /đơn vị