Eiko Btl | Đèn Phản Quang Halogen T6 500w | 6dzh1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn phản xạ Halogen EIKO BTL T6 500w | AE8MBH 6DZH1

EIKO Đèn phản xạ Halogen BTL T6 500w

Trong kho
Khoản mục: AE8MBH phần: BTLTham chiếu chéo: 6DZH1
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
€75.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn phản xạ Halogen
Mã ANSIBTL
Tuổi thọ bóng đèn trung bình500 giờ.
Cuộc sống trung bình500 giờ.
Loại cơ sởLấy nét trước trung bình (P28s)
Bóng đèn Dia.7 / 9 "
Công nghệ bóng đènhalogen
Nhiệt độ màu.3050K
Cao raKhông
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Lumens ban đầu11,000
Chỉ định đènBTL
Đèn Dia.7 / 9 "
Kết thúc đènTrong sáng
Hình dạng đènT6
Loại đènKết thúc đơn
Lumens11,000
Tối đa Tổng chiều dài5"
Hình dạng đèn tổng thểT
Nguồn điệnPlug and Play
Ứng dụng chínhChiếu
Dịch vụ thô sơKhông
Kháng vỡKhông
Chống vỡKhông
Ba cáchKhông
điện áp120
Watts500

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)19.56
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8539212080
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLumensMã ANSITuổi thọ bóng đèn trung bìnhTối đa Tổng chiều dàiđiện ápWattsCuộc sống trung bìnhLoại cơ sởGiá cả
Đèn phản xạ Halogen EIKO FEL T6 1000w | AE8MDA 6DZN7 GALL27,000GALL300 giờ.4"1201000300 giờ.Phương tiện 2 chân (G9.5)€63.04
Đèn phản xạ Halogen EIKO FLK T6 575w | AE8MDG 6DZP4 FLK16,500FLK300 giờ.3 15 / 16 "120575300 giờ.Phương tiện 2 chân (G9.5)€87.58
Đèn phản xạ Halogen EIKO HPL575 / 115V T6 575w | AE8MDT 6DZR4 HPL575 / 115V16,520HPL575 / 115V300 giờ.3.875 "115575300 giờ.Phương tiện 2 chân (G9.5)€116.16
Đèn phản xạ Halogen EIKO HPL575LL / 115V T6 575w | AE8MDV 6DZR6 HPL575LL / 115V12,360HPL575LL / 115V2000 giờ.3.875 "1155752000 giờ.Phương tiện 2 chân (G9.5)€117.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EIKO Đèn phản xạ Halogen BTL T6 500w
€75.11 /đơn vị