Eiko Flk | Đèn Phản Quang Halogen T6 575w | 6dzp4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn phản xạ Halogen EIKO FLK T6 575w | AE8MDG 6DZP4

EIKO Đèn phản xạ Halogen FLK T6 575w

Trong kho
Khoản mục: AE8MDG phần: FLKTham chiếu chéo: 6DZP4

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
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
€87.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn phản xạ Halogen
Mã ANSIFLK
Tuổi thọ bóng đèn trung bình300 giờ.
Cuộc sống trung bình300 giờ.
Loại cơ sởPhương tiện 2 chân (G9.5)
Công nghệ bóng đènhalogen
Nhiệt độ màu.3200K
Cao raKhông
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Lumens ban đầu16,500
Chỉ định đènFLK
Kết thúc đènTrong sáng
Hình dạng đènT6
Loại đènKết thúc đơn
Lumens16,500
Tối đa Tổng chiều dài3 15 / 16 "
Hình dạng đèn tổng thểT
Nguồn điệnPlug and Play
Ứng dụng chínhChiếu
Dịch vụ thô sơKhông
Kháng vỡKhông
Chống vỡKhông
Ba cáchKhông
điện áp120
Watts575

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8539212080
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLumensMã ANSITuổi thọ bóng đèn trung bìnhTối đa Tổng chiều dàiđiện ápWattsCuộc sống trung bìnhLoại cơ sởGiá cả
Đèn phản xạ Halogen EIKO BTL T6 500w | AE8MBH 6DZH1 BTL11,000BTL500 giờ.5"120500500 giờ.Lấy nét trước trung bình (P28s)€64.43
Đèn phản xạ Halogen EIKO FEL T6 1000w | AE8MDA 6DZN7 GALL27,000GALL300 giờ.4"1201000300 giờ.Phương tiện 2 chân (G9.5)€54.14
Đèn phản xạ Halogen EIKO HPL575 / 115V T6 575w | AE8MDT 6DZR4 HPL575 / 115V16,520HPL575 / 115V300 giờ.3.875 "115575300 giờ.Phương tiện 2 chân (G9.5)€116.16
Đèn phản xạ Halogen EIKO HPL575LL / 115V T6 575w | AE8MDV 6DZR6 HPL575LL / 115V12,360HPL575LL / 115V2000 giờ.3.875 "1155752000 giờ.Phương tiện 2 chân (G9.5)€117.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EIKO Đèn phản xạ Halogen FLK T6 575w
€87.58 /đơn vị