EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu xoay 53R-E1, Đỏ, 12VDC, 1.8A Xếp hạng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xoay ngọn hải đăng |
Đánh giá hiện tại | 1.8A |
đường kính | 6" |
Tốc độ flash mỗi phút | 65 FPM |
Chiều cao | 8-1 / 2 " |
Loại đèn | 25 W sợi đốt |
Khai sáng sản phẩm | 402 lumens |
Nguồn sáng | Xoay |
Tiêu chuẩn | UL.png, CUL.png |
điện áp | 12 VDC |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | Chiều cao | Loại đèn | Khai sáng sản phẩm | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52R-N5-40WH | đỏ | - | 8.5 " | Halogen 40W | 265 Lumens | - | €518.27 | ||
52A-N5-40WH | hổ phách | - | 8.5 " | Halogen 40W | 265 Lumens | - | €550.45 | ||
52B-N5-40WH | Màu xanh da trời | - | 8.5 " | Halogen 40W | 265 Lumens | - | €487.48 | ||
52G-N5-40WH | màu xanh lá | - | 8.5 " | Halogen 40W | 265 Lumens | - | €476.94 | ||
52C-N5-40WH | Trong sáng | - | 8.5 " | Halogen 40W | 265 Lumens | - | €409.68 | ||
52A-G5-20WH | hổ phách | 0.8A | 8-1 / 2 " | Halogen 20 W | 226 lumens | 24 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
52A-R5 | hổ phách | 0.1A | 8-1 / 2 " | 25 W sợi đốt | 232 lumens | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.