EDWARDS TÍN HIỆU Đèn hiệu xoay
Phong cách | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | Chiều cao | Loại đèn | Khai sáng sản phẩm | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52M-R5 | - | 0.1A | 8-1 / 2 " | - | - | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
A | 53DC-GW | - | 1A | 8-1 / 2 " | - | - | 24 đến 28 VDC | - | RFQ
|
B | 52R-R5 | - | - | 8-1 / 2 " | - | - | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
A | 52C-R5 | - | 0.1A | 8-1 / 2 " | - | - | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
B | 53R-G1 | - | 1A | 8-1 / 2 " | 25 W sợi đốt | 402 lumens | 24 VDC | - | RFQ
|
B | 53R-E1 | - | 1.8A | 8-1 / 2 " | 25 W sợi đốt | 402 lumens | 12 VDC | - | RFQ
|
A | 52C-G5-20WH | - | - | 8-1 / 2 " | Halogen 20 W | - | 24 VAC 50/60Hz | - | RFQ
|
A | 53C-G1 | - | 1A | 8-1 / 2 " | - | - | 24 VDC | - | RFQ
|
A | 53C-E1 | - | 1.8A | 8-1 / 2 " | 25 W sợi đốt | 402 lumens | 12 VDC | - | RFQ
|
C | 53DG-GW | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 52R-G5-20WH | - | 0.8A | 8-1 / 2 " | Halogen 20 W | 226 lumens | 24 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
A | 52M-N5-40WH | - | 0.35A | 8-1 / 2 " | Halogen 40 W | 265 lumens | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
A | 52M-G5-20WH | - | - | 8-1 / 2 " | Halogen 20 W | - | 24 VAC 50/60Hz | - | RFQ
|
B | 53DR-GW | - | 1A | 8-1 / 2 " | - | - | 24 đến 28 VDC | - | RFQ
|
D | 53A-E1 | hổ phách | 1.8A | 8-1 / 2 " | 25 W sợi đốt | 402 lumens | 12 VDC | - | RFQ
|
D | 52A-G5-20WH | hổ phách | 0.8A | 8-1 / 2 " | Halogen 20 W | 226 lumens | 24 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
D | 53A-G1 | hổ phách | 1A | 8-1 / 2 " | 25 W sợi đốt | 402 lumens | 24 VDC | - | RFQ
|
D | 52A-R5 | hổ phách | 0.1A | 8-1 / 2 " | 25 W sợi đốt | 232 lumens | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
D | 52A-N5-40WH | hổ phách | - | 8.5 " | Halogen 40W | 265 Lumens | - | €550.45 | |
E | 53B-G1 | Màu xanh da trời | 1A | 8-1 / 2 " | - | - | 24 VDC | - | RFQ
|
E | 52B-R5 | Màu xanh da trời | 0.1A | 8-1 / 2 " | - | - | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
E | 52B-G5-20WH | Màu xanh da trời | 0.8A | 8-1 / 2 " | Halogen 20 W | 226 lumens | 24 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
E | 52B-N5-40WH | Màu xanh da trời | - | 8.5 " | Halogen 40W | 265 Lumens | - | €487.48 | |
E | 53B-E1 | Màu xanh da trời | 1.8A | 8-1 / 2 " | 25 W sợi đốt | 402 lumens | 12 VDC | - | RFQ
|
A | 52C-N5-40WH | Trong sáng | - | 8.5 " | Halogen 40W | 265 Lumens | - | €409.68 | |
C | 52G-G5-20WH | màu xanh lá | - | 8-1 / 2 " | Halogen 20 W | - | 24 VAC 50/60Hz | - | RFQ
|
C | 52G-N5-40WH | màu xanh lá | - | 8.5 " | Halogen 40W | 265 Lumens | - | €476.94 | |
C | 53G-E1 | màu xanh lá | 1.8A | 8-1 / 2 " | - | - | 12 VDC | - | RFQ
|
C | 52G-R5 | màu xanh lá | 0.1A | 8-1 / 2 " | - | - | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
C | 53G-G1 | màu xanh lá | 1A | 8-1 / 2 " | 25 W sợi đốt | 402 lumens | 24 VDC | - | RFQ
|
B | 52R-N5-40WH | đỏ | - | 8.5 " | Halogen 40W | 265 Lumens | - | €518.27 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy đóng gói băng
- Phụ kiện lấy mẫu lõi đất
- Thanh sắt đúc
- Hàn định vị
- Lắp ráp ống thép không gỉ
- Động cơ bơm
- Nguồn cung cấp kiểm soát tràn
- Trộn và chuẩn bị bê tông
- Rào cản tiếp cận và kiểm soát đám đông
- chiếu sáng khẩn cấp
- ADAM EQUIPMENT Cân bằng Bụi che
- IDEAL SPST Chuyển đổi Công tắc
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Giá đỡ hạng thương mại với mặt đất biệt lập, 2 cực
- MILWAUKEE VALVE Van bi nội tuyến bằng đồng thau thấp, FNPT x FNPT
- WESTWARD Vòi điểm xoắn ốc bằng thép tốc độ cao, kết thúc TiN
- ROCKWOOD Tấm kéo
- BURNDY Mối nối mông sê-ri SN
- Cementex USA Bộ dụng cụ thợ điện
- HUMBOLDT Econ-o-Cap Caping Rings
- ALLEGRO SAFETY Kính chắn gió/Mũ bảo hiểm được cung cấp, Deluxe