EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu xoay 52M-R5, Màu đỏ tươi, 240VAC, Ống dẫn 1/2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xoay ngọn hải đăng |
Kích thước ống dẫn | 1 / 2 " |
Đánh giá hiện tại | 0.1A |
đường kính | 6" |
Chiều cao | 8-1 / 2 " |
Nguồn sáng | Xoay |
Tiêu chuẩn | Phê duyệt UL, CSA |
điện áp | 240 VAC ở 50/60 Hz |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | Chiều cao | Loại đèn | Khai sáng sản phẩm | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52R-N5-40WH | đỏ | - | 8.5 " | Halogen 40W | 265 Lumens | - | €507.90 | ||
52A-N5-40WH | hổ phách | - | 8.5 " | Halogen 40W | 265 Lumens | - | €539.44 | ||
52B-N5-40WH | Màu xanh da trời | - | 8.5 " | Halogen 40W | 265 Lumens | - | €481.16 | ||
52G-N5-40WH | màu xanh lá | - | 8.5 " | Halogen 40W | 265 Lumens | - | €470.77 | ||
52C-N5-40WH | Trong sáng | - | 8.5 " | Halogen 40W | 265 Lumens | - | €434.03 | ||
52A-G5-20WH | hổ phách | 0.8A | 8-1 / 2 " | Halogen 20 W | 226 lumens | 24 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
52A-R5 | hổ phách | 0.1A | 8-1 / 2 " | 25 W sợi đốt | 232 lumens | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.