Edwards Signaling 52a-n5-40wh | Đèn hiệu xoay, màu hổ phách, 120v, đường kính 6 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu xoay 52A-N5-40WH, màu hổ phách, 120V, đường kính 6 inch.

Trong kho
Khoản mục: AA7PVB phần: 52A-N5-40WHTham chiếu chéo: 16G528
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
€550.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXoay ngọn hải đăng
Màuhổ phách
Vẽ hiện tại0.35A AC
đường kính6"
Nhấp nháy mỗi phút75
Chiều cao8.5 "
Vật liệu vỏThép đúc
Đời sống đèn25,000 giờ.
Loại đènHalogen 40W
Thiết kế ống kínhDome
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm265 Lumens
Gắn kết1/2 "ống NPT
Nguồn điện120 VAC
Xêp hạngThời tiết
UPC782640265482

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.02
Chiều cao tàu (cm)21.08
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS8531800050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐánh giá hiện tạiChiều caoLoại đènKhai sáng sản phẩmđiện ápGiá cả
EDWARDS SIGNALING 52R-N5-40WH Đèn hiệu xoay, Màu đỏ, 120V, Đường kính 6 inch. | AA7PVA 16G527 52R-N5-40WHđỏ-8.5 "Halogen 40W265 Lumens-€518.27
EDWARDS SIGNALING 52B-N5-40WH Đèn hiệu xoay, Xanh lam, 120V, Kích thước 6 x 2 x 8 1/2 inch | AA7PVC 16G529 52B-N5-40WHMàu xanh da trời-8.5 "Halogen 40W265 Lumens-€487.48
EDWARDS SIGNALING 52G-N5-40WH Đèn hiệu xoay, Màu xanh lục, 120V, Định mức 0.35A | AA7PVD 16G530 52G-N5-40WHmàu xanh lá-8.5 "Halogen 40W265 Lumens-€476.94
EDWARDS SIGNALING 52C-N5-40WH Đèn hiệu xoay, Rõ ràng, 120V, Định mức 0.35A | AA7PVE 16G531 52C-N5-40WHTrong sáng-8.5 "Halogen 40W265 Lumens-€409.68
EDWARDS SIGNALING 52A-G5-20WH Đèn hiệu xoay, Màu hổ phách, 24V, Định mức 0.8A | CF4NJX 52A-G5-20WHhổ phách0.8A8-1 / 2 "Halogen 20 W226 lumens24 VAC ở 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 52A-R5 Đèn hiệu xoay, Màu hổ phách, 240VAC, Định mức 0.1A | CF4NJY 52A-R5hổ phách0.1A8-1 / 2 "25 W sợi đốt232 lumens240 VAC ở 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 52B-G5-20WH Đèn hiệu xoay, Xanh lam, 24V, Định mức 0.8A | CF4NJZ 52B-G5-20WHMàu xanh da trời0.8A8-1 / 2 "Halogen 20 W226 lumens24 VAC ở 50/60 Hz-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu xoay 52A-N5-40WH, màu hổ phách, 120V, đường kính 6 inch.
€550.45 /đơn vị