Remco 77547 | Đầu chổi màu cam 24 Inch Bọt đen | 5wuj2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 77547 Bóp Đầu Màu Cam Bọt Đen 24 Inch | AE7CEQ 5WUJ2

REMCO 77547 Đầu chổi màu cam 24 inch bọt đen

Trong kho
Khoản mục: AE7CEQ phần: 77547Tham chiếu chéo: 5WUJ2

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€62.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu bóp
Chiều cao lưỡi4-21 / 64 "
Chiều dài lưỡi24 "
Vật liệu lưỡiCao su bọt
Phong cách lưỡiLưỡi thẳng đôi
Màutrái cam
Kiểu kết nốiCó ren
Tuân thủ FDA
khung Vật liệupolypropylene

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS9603908050
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuMụcGiá cả
REMCO 77548 Bóp đầu Màu tím Bọt dài 24 inch | AA8JZH 18G856 77548Màu tímĐầu bóp€62.51
REMCO 77542 Đầu Bóp Màu Xanh Lá Cây Chiều Dài 24 Inch Xốp Đen | AC3EGX 2RWL3 77542màu xanh láĐầu bóp€62.51
REMCO 77543 Đầu Bóp Màu Xanh Da Trời Dài 24 inch Xốp Đen | AC3EGY 2RWL4 77543Màu xanh da trờiĐầu bóp€62.51
REMCO 77544 Đầu Bóp Màu Đỏ Xốp Đen Dài 24 inch | AC3EGZ 2RWL5 77544đỏĐầu bóp€62.51
REMCO 77545 Đầu Bóp Trắng Chiều Dài 24 Inch Xốp Đen | AC3EHA 2RWL6 77545trắngĐầu bóp€62.51
REMCO 77546 Đầu Bóp Vàng 24 Inch Đen Bọt | AC3EHB 2RWL7 77546Màu vàngĐầu bóp€62.51
REMCO 77549 Đầu bóp Cao su bọt 24 inch màu đen | AF4TPA 9JR06 77549ĐenĐầu bóp€62.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 77547 Đầu chổi màu cam 24 inch bọt đen
€62.51 /đơn vị