EDWARDS SIGNALING 125INCFB120AB Đèn sợi đốt nhấp nháy, 120V, Xanh lam, Xếp hạng 0.15A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Báo hiệu nhấp nháy |
Màu | Màu xanh da trời |
Đánh giá hiện tại | 0.15A |
đường kính | 3-1 / 4 " |
Bao vây | Vỏ NEMA 4X |
Chiều cao | 3-7 / 8 " |
Loại đèn | Sợi đốt |
Lens Material | polycarbonate |
Nguồn sáng | Nhấp nháy |
Tiêu chuẩn | UL.png, CUL.png |
điện áp | 120 VAC ở 50/60 Hz |
Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
125INCFA120A | hổ phách | 0.15A | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
125INCFA120AB | hổ phách | - | 120V | - | RFQ
|
125INCFA24D | hổ phách | 0.61A | 24 VDC | - | RFQ
|
125INCFA24DB | hổ phách | - | 24V | - | RFQ
|
125INCFB120A | Màu xanh da trời | - | 120V | - | RFQ
|
125INCFB24D | Màu xanh da trời | - | 24V | - | RFQ
|
125INCFB24DB | Màu xanh da trời | - | 24V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.