Ống hút/xả nước của nhà cung cấp được phê duyệt
Phong cách | Mô hình | Bán kính uốn cong | Kích thước phù hợp | Loại phù hợp | Bên trong Dia. | Max. Sức ép | Tối đa Nhiệt độ. | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1ZNB1 | 1.5 " | 1.5 " | Trục nhôm Nam x Nữ w / Xoay đồng thau | 1.5 " | 20 psi | 140 độ F | 2.17 " | €279.06 | |
B | 1ZNB7 | 1.5 " | - | - | 1.5 " | 20 psi | 150 độ F | 2.17 " | €351.44 | |
C | 1ZNB4 | 1.5 " | 1.5 " | Nữ Camlock x MNPT | 1.5 " | 20 psi | 140 độ F | 2.17 " | €302.95 | |
A | 1ZNB2 | 3" | 2" | Trục nhôm Nam x Nữ w / Xoay đồng thau | 2" | 15 psi | 140 độ F | 2.76 " | €390.63 | |
C | 1ZNB5 | 3" | 2" | Nữ Camlock x MNPT | 2" | 15 psi | 140 độ F | 2.76 " | €411.88 | |
B | 1ZNB8 | 3" | - | - | 2" | 15 psi | 150 độ F | 2.76 " | €457.58 | |
A | 1ZNB3 | 4" | 3" | Trục nhôm Nam x Nữ w / Xoay đồng thau | 3" | 7 psi | 140 độ F | 4.06 " | €622.81 | |
B | 1ZNB9 | 4" | - | - | 3" | 7 psi | 150 độ F | 4.06 " | €718.34 | |
C | 1ZNB6 | 4" | 3" | Nữ Camlock x MNPT | 3" | 7 psi | 140 độ F | 4.06 " | €656.21 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện nâng vật liệu bằng tay
- Receptacle và GFCI Testers
- Động cơ bơm phản lực
- Tủ dụng cụ và Xe tải chứa thùng
- Hộp đựng tường có gân
- Thiết bị Lab
- Lưu trữ và vận chuyển phòng thí nghiệm
- Bơm hóa chất
- linear Motion
- Kho chính
- LUMAPRO Bóng đèn sợi đốt thu nhỏ, S8, 14V
- SPEEDAIRE Máy thổi dịch chuyển tích cực
- REICHERT Bộ đếm thuộc địa Darkfield
- KISSLER & CO mặt chặn
- APPROVED VENDOR Khóa khớp nối nhanh
- EDWARDS SIGNALING Mô-đun LED trắng
- VERMONT GAGE NoGo Gages cắm ren tiêu chuẩn, 1 / 2-32 Un
- MARTIN SPROCKET Ròng rọc cánh có ống lót M-HE35 cho nhiệm vụ rà phá bom mìn
- ZING SDS Quyền hiểu các trạm
- GROVE GEAR Dòng GR, Kiểu HM-H1, Kích thước 860, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman