EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu nhấp nháy sợi đốt 125INCFA24D, 24V, màu hổ phách, định mức 0.61A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Báo hiệu nhấp nháy |
Màu | hổ phách |
Đánh giá hiện tại | 0.61A |
đường kính | 3-1 / 4 " |
Bao vây | Vỏ NEMA 4X |
Chiều cao | 3-7 / 8 " |
Loại đèn | Sợi đốt |
Lens Material | polycarbonate |
Nguồn sáng | Nhấp nháy |
Tiêu chuẩn | UL.png, CUL.png |
điện áp | 24 VDC |
Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
125INCFA120A | hổ phách | 0.15A | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
125INCFA120AB | hổ phách | - | 120V | - | RFQ
|
125INCFA24DB | hổ phách | - | 24V | - | RFQ
|
125INCFB120A | Màu xanh da trời | - | 120V | - | RFQ
|
125INCFB120AB | Màu xanh da trời | 0.15A | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
125INCFB24D | Màu xanh da trời | - | 24V | - | RFQ
|
125INCFB24DB | Màu xanh da trời | - | 24V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.