EDWARDS SIGNALING Đế âm thanh gắn ống 108IP-RGA-N5, Xếp hạng 0.045A, 120VAC ở 50/60 Hz
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cơ sở giai điệu |
Đánh giá hiện tại | 0.045A |
đường kính | 3" |
Bao vây | NEMA 3R / 4X, IP65 |
Chiều cao | 5-7 / 8 " |
Nguồn sáng | Nhấp nháy / Ổn định |
Tiêu chuẩn | UL (Canada và chúng tôi) |
điện áp | 120 VAC ở 50/60 Hz |
Mô hình | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|
108IP-RBA-G1 | 24 VDC | - | RFQ
|
108IP-RBA-N5 | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
108IP-RGA-G1 | 24 VDC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.