EDWARDS SIGNALING Đế âm gắn ống 108IP-RBA-G1, Ống dẫn 3/4 inch, 24VDC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cơ sở giai điệu |
Kích thước ống dẫn | 3 / 4 " |
kích thước | 3 "x 5-7 / 8" |
Bao vây | NEMA 3R / 4X, IP65 |
Loại đèn | Đèn LED cụm |
Nguồn sáng | Ánh sáng nhấp nháy, ổn định |
Tiêu chuẩn | UL 1638, CUL C22.2 |
điện áp | 24 VDC |
Mô hình | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|
108IP-RBA-N5 | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
108IP-RGA-G1 | 24 VDC | - | RFQ
|
108IP-RGA-N5 | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.