Nas1352n4-8 | Vít nắp ổ cắm Ms 1/4-20 X 1/2, 5pk | 5gue1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NAS1352N4-8 Vít nắp ổ cắm Ms 1/4-20 X 1/2, 5PK | AE3YGK 5GUE1

APPROVED VENDOR NAS1352N4-8 Vít nắp ổ cắm Ms 1/4-20 X 1/2, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AE3YGK phần: NAS1352N4-8Tham chiếu chéo: 5GUE1
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
€57.26 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMil Spec Socket Head Cap Vít
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Kích thước ổ đĩa3 / 16 "
Loại ổHex socket
Kết thúcĐam mê
Đầu Dia.3 / 8 "
Chiều cao đầu1 / 4 "
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu1 / 2 "
Vật chấtHợp kim A-286
Min. Sức căng160,000 psi
Độ cứng RockwellC33 đến C42
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ F đến 300 độ F
Dia đề.1 / 4 "
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 / 2 "
Kích thước chủ đề20
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318158045
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR NAS1352N4-8 Vít nắp ổ cắm Ms 1/4-20 X 1/2, 5PK
€57.26 /đóng gói