EBERBACH E3803 Cutting Mill, High Throughput
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy cắt |
đường kính | 7.75 " |
Chiều cao | 50.5 " |
Hz | 50/60 |
Chiều dài | 31 " |
Vật chất | Thép tráng điện |
Max. Mô-men xoắn | 93.5 Nm |
Tốc độ | 0-3000 RPM |
Mô-men xoắn | 41.4 Nm |
Kiểu | Kỹ thuật số |
điện áp | 115V |
Chiều rộng | 29 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Vật chất | Tốc độ | Max. Mô-men xoắn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3803.CANNA | 115V | Thép | 0 đến 3000 vòng / phút | 93.5 Nm | €94,500.00 | RFQ
| |
E3803.SC | 480V | Thép không gỉ | 0 đến 3000 vòng / phút | 93.5 Nm | €134,018.18 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.