EBERBACH Máy cắt E3803.SC, Tốc độ thay đổi, Công suất cao, Thép không gỉ
Khoản mục: CE2DZA
phần: E3803.SC
€134,018.18 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy cắt |
Mô-men xoắn liên tục | 41.4 Nm |
đường kính | 7.75 " |
Chiều cao | 50.5 " |
Chiều dài | 31 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Max. Mô-men xoắn | 93.5 Nm |
Tốc độ | 0 đến 3000 vòng / phút |
điện áp | 480V |
Chiều rộng | 29 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Vật chất | Tốc độ | Max. Mô-men xoắn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3803 | 115V | Thép tráng điện | 0-3000 RPM | 93.5 Nm | €90,891.82 | RFQ
| |
E3803.CANNA | 115V | Thép | 0 đến 3000 vòng / phút | 93.5 Nm | €94,500.00 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.