Sê-ri giải pháp STAFFORD MFG, Bộ phận gắn cảm biến
Phong cách | Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Chiều cao | Kích thước vít | tổng chiều dài | Kiểu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SMA-SA3-M8X1FA | M8 x 1.0 | 3.876 " | 4-40 x 3/8 | 1.250 " | Đế nhỏ A, Giá trượt | RFQ
|
A | SMA-SB1-M8X1FA | M8 x 1.0 | 1.876 " | 4-40 x 3/8 | 1.250 " | Đế nhỏ B, Gắn cố định | RFQ
|
A | SMA-SA4-M8X1FA | M8 x 1.0 | 4.876 " | 4-40 x 3/8 | 1.250 " | Đế nhỏ A, Giá trượt | RFQ
|
A | SMA-SA6-M8X1FA | M8 x 1.0 | 6.876 " | 4-40 x 3/8 | 1.250 " | Đế nhỏ A, Giá trượt | RFQ
|
A | SMA-SA1-M8X1FA | M8 x 1.0 | 1.876 " | 4-40 x 3/8 | 1.250 " | Đế nhỏ A, Giá trượt | RFQ
|
A | SMA-SB6-M8X1FA | M8 x 1.0 | 6.876 " | 4-40 x 3/8 | 1.250 " | Đế nhỏ B, Gắn cố định | RFQ
|
A | SMA-SB3-M8X1FA | M8 x 1.0 | 3.876 " | 4-40 x 3/8 | 1.250 " | Đế nhỏ B, Gắn cố định | RFQ
|
A | SMA-SB4-M8X1FA | M8 x 1.0 | 4.876 " | 4-40 x 3/8 | 1.250 " | Đế nhỏ B, Gắn cố định | RFQ
|
A | SMA-SB5-M8X1FA | M8 x 1.0 | 5.876 " | 4-40 x 3/8 | 1.250 " | Đế nhỏ B, Gắn cố định | RFQ
|
A | SMA-SB2-M8X1FA | M8 x 1.0 | 2.876 " | 4-40 x 3/8 | 1.250 " | Đế nhỏ B, Gắn cố định | RFQ
|
A | SMA-SA5-M8X1FA | M8 x 1.0 | 5.876 " | 4-40 x 3/8 | 1.250 " | Đế nhỏ A, Giá trượt | RFQ
|
A | SMA-SA2-M8X1FA | M8 x 1.0 | 2.876 " | 4-40 x 3/8 | 1.250 " | Đế nhỏ A, Giá trượt | RFQ
|
A | SMA-SA5-M12X1F | M12 x 1.0 | 6.281 " | 8-32 x 1/2 | 1.250 " | Đế nhỏ A, Giá trượt | RFQ
|
A | SMA-SB5-M12X1F | M12 x 1.0 | 6.281 " | 8-32 x 1/2 | 1.250 " | Đế nhỏ B, Gắn cố định | RFQ
|
A | SMA-SA6-M12X1F | M12 x 1.0 | 7.281 " | 8-32 x 1/2 | 1.250 " | Đế nhỏ A, Giá trượt | RFQ
|
A | SMA-SB4-M12X1F | M12 x 1.0 | 5.281 " | 8-32 x 1/2 | 1.250 " | Đế nhỏ B, Gắn cố định | RFQ
|
A | SMA-SB3-M12X1F | M12 x 1.0 | 4.281 " | 8-32 x 1/2 | 1.250 " | Đế nhỏ B, Gắn cố định | RFQ
|
A | SMA-SA1-M12X1F | M12 x 1.0 | 2.281 " | 8-32 x 1/2 | 1.250 " | Đế nhỏ A, Giá trượt | RFQ
|
A | SMA-SB6-M12X1F | M12 x 1.0 | 7.281 " | 8-32 x 1/2 | 1.250 " | Đế nhỏ B, Gắn cố định | RFQ
|
A | SMA-SB2-M12X1F | M12 x 1.0 | 3.281 " | 8-32 x 1/2 | 1.250 " | Đế nhỏ B, Gắn cố định | RFQ
|
A | SMA-SB1-M12X1F | M12 x 1.0 | 2.281 " | 8-32 x 1/2 | 1.250 " | Đế nhỏ B, Gắn cố định | RFQ
|
A | SMA-SA3-M12X1F | M12 x 1.0 | 4.281 " | 8-32 x 1/2 | 1.250 " | Đế nhỏ A, Giá trượt | RFQ
|
A | SMA-SA2-M12X1F | M12 x 1.0 | 3.281 " | 8-32 x 1/2 | 1.250 " | Đế nhỏ A, Giá trượt | RFQ
|
A | SMA-SA4-M12X1F | M12 x 1.0 | 5.281 " | 8-32 x 1/2 | 1.250 " | Đế nhỏ A, Giá trượt | RFQ
|
A | SMA-LA5-M18X1F | M18 x 1.0 | 6.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn A, Giá trượt | RFQ
|
A | SMA-LB3-M18X1F | M18 x 1.0 | 4.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn B, Gắn cố định | RFQ
|
A | SMA-LB4-M18X1F | M18 x 1.0 | 5.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn B, Gắn cố định | RFQ
|
A | SMA-LA2-M18X1F | M18 x 1.0 | 3.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn A, Giá trượt | RFQ
|
A | SMA-LA3-M18X1F | M18 x 1.0 | 4.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn A, Giá trượt | RFQ
|
A | SMA-LB2-M18X1F | M18 x 1.0 | 3.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn B, Gắn cố định | RFQ
|
A | SMA-LB1-M18X1F | M18 x 1.0 | 2.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn B, Gắn cố định | RFQ
|
A | SMA-LA1-M18X1F | M18 x 1.0 | 2.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn A, Giá trượt | RFQ
|
A | SMA-LB6-M18X1F | M18 x 1.0 | 7.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn B, Gắn cố định | RFQ
|
A | SMA-LB5-M18X1F | M18 x 1.0 | 6.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn B, Gắn cố định | RFQ
|
A | SMA-LA6-M18X1F | M18 x 1.0 | 7.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn A, Giá trượt | RFQ
|
A | SMA-LA4-M18X1F | M18 x 1.0 | 5.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn A, Giá trượt | RFQ
|
A | SMA-LB4-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 6.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn B, Gắn cố định | RFQ
|
A | SMA-LB2-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 4.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn B, Gắn cố định | RFQ
|
A | SMA-LB6-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 8.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn B, Gắn cố định | RFQ
|
A | SMA-LA3-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 5.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn A, Giá trượt | RFQ
|
A | SMA-LA1-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 3.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn A, Giá trượt | RFQ
|
A | SMA-LB1-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 3.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn B, Gắn cố định | RFQ
|
A | SMA-LA5-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 7.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn A, Giá trượt | RFQ
|
A | SMA-LB5-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 7.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn B, Gắn cố định | RFQ
|
A | SMA-LA6-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 8.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn A, Giá trượt | RFQ
|
A | SMA-LA2-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 4.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn A, Giá trượt | RFQ
|
A | SMA-LB3-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 5.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn B, Gắn cố định | RFQ
|
A | SMA-LA4-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 6.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn A, Giá trượt | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Van máy nén
- Mét Milli / Micro Ohm
- Đệm làm mát di động
- Tủ lưu trữ di động
- Máy bơm và bộ dụng cụ ống dò
- Chậu rửa và đài phun nước
- Van điều khiển áp suất và nhiệt độ
- Công cụ sơn và hình nền
- Kéo cắt điện
- Máy sưởi và phụ kiện Hydronic
- LABELMASTER Nhãn xi lanh khí GHS, xi lanh khí
- WESTWARD Nut Driver Vòng Hex
- PALMGREN Máy phay tiêu chuẩn hoạt động
- SPEARS VALVES Bộ điều hợp nữ PVC
- BALDOR MOTOR Động cơ 50Hz, IP44 Khung NEMA một pha được làm mát hoàn toàn bằng quạt kín
- MARTIN SPROCKET 8V Series Hi-Cap Wedge Stock 4 Rãnh QD Sheaves
- DASCO PRO Thợ làm móng
- HUMBOLDT Đĩa hâm, Phổ thông cơ bản
- KESON Băng thép dài dòng SNR