BALDOR MOTOR Động cơ 50Hz, IP44 Khung NEMA một pha được làm mát hoàn toàn bằng quạt kín
Phong cách | Mô hình | Đánh giá IP | amps | Mô-men xoắn phá vỡ | Không có tải trọng hiện tại | Số lượng cực | Đầu ra | Chiều dài tổng thể | Giai đoạn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L3501-50 | - | 6.4/3.2 | 3.4 LB-FT | 2.77 Amps | 04 | . 33 | - | 1 | €711.36 | |
A | L3504-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8 LB-FT | 2.1 Amps | 04 | .5 | - | 1 | €819.49 | |
A | L3506-50 | - | 9.2/4.6 | 2.75 LB-FT | 4.34 Amps | 02 | . 75 | - | 1 | €776.64 | |
B | L3605T-50 | - | 20/10 | 17 LB-FT | 3.5 Amps | 04 | 2 | - | 1 | €1,765.44 | |
A | L3409-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8 LB-FT | 2.1 Amps | 04 | .5 | - | 1 | €809.28 | |
A | L3509-50 | - | 12.6/6.3 | - | - | 02 | 1 | - | 1 | €902.40 | |
B | L3514-50 | - | 16/8 | 11.5 LB-FT | 4.7 Amps | 04 | 1.5 | - | 1 | €1,248.96 | |
A | L3510-50 | - | 12.4/6.2 | 10.8 LB-FT | 3.19 Amps | 04 | 1 | - | 1 | €1,104.96 | |
B | L3708T-50 | - | 22 | 62.4 LB-FT | 8.03 Amps | 04 | 5 | - | 1 | €2,485.44 | |
A | L3507-50 | - | 10/5 | 10.3 LB-FT | 3.2 Amps | 04 | . 75 | - | 1 | €960.96 | |
A | L3513-50 | - | 18/9 | 6.4 LB-FT | 8.4 Amps | 02 | 1.5 | - | 1 | €1,188.48 | |
B | L3515-50 | - | 19.4/9.7 | 8.7 LB-FT | 5 Amps | 02 | 2 | - | 1 | €1,545.60 | |
B | L3609T-50 | - | 25/12.5 | 19.8 LB-FT | 2.47 Amps | 04 | 3 | - | 1 | €2,078.40 | |
A | L3503-50 | 54 | - | - | - | - | - | 11.35 " | 1ph | €696.00 | |
B | L3514T-50 | 54, 44 | - | - | - | - | - | 14.19 " | 1ph | €1,248.96 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Cống cắm
- Nguồn cung cấp khóa điện từ
- Bộ điều hợp kết nối van bi
- Phụ kiện bàn nâng
- Quạt trần
- Quần áo dùng một lần và chống hóa chất
- Quầy bar phục vụ đồ ăn và tiệc tự chọn
- Tời
- Cân và phụ kiện cân
- Nhôm
- APPROVED VENDOR Tổ hợp Mẹo sưởi ấm
- SANDVIK COROMANT Mũi khoan cắt công việc Carbide rắn, Góc điểm 140 độ
- MARKEL PRODUCTS Khung gắn bề mặt
- APPROVED VENDOR Kẹp ống Kích thước 1 inch
- GRAINGER Street Elbow 45 độ
- CONDOR Vinyl, Dấu hiệu bảo mật, Cảnh báo, Chiều rộng 10 inch
- ANVIL Chữ thập bằng thép rèn đen
- ACORN ENGINEERING Bồn tiểu
- DAYTON Bộ nhãn cần cẩu Jib
- MECHANIX TAA Găng tay chiến thuật bí mật gốc