SANDVIK COROMANT Mũi khoan cắt Carbide rắn, Góc điểm 140 độ
Phong cách | Mô hình | Tương đương thập phân | Loại thứ nguyên | Chiều dài sáo | Chiều dài tổng thể | Chân Địa. | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 460.1-0476-036A1-XM GC34 | 0.187 " | Inch phân số | 2.437 " | 4 3 / 32 " | 15 / 64 " | 3 / 16 " | €233.73 | |
A | 460.1-0570-043A1-XM GC34 | 0.224 " | metric | 62mm | 103mm | 6mm | 5.7mm | €141.91 | |
A | 460.1-0714-054A1-XM GC34 | 0.281 " | Inch phân số | 3 5 / 16 " | 4-61 / 64 " | 5 / 16 " | 9 / 32 " | €273.09 |
Mũi khoan cắt công việc Carbide rắn, Góc điểm 140 độ
Mũi khoan chiều dài của máy khoan Sandvik Coromant cung cấp độ bền và độ chính xác tuyệt vời khi khoan qua các vật liệu khác nhau như gang, vật liệu màu, nhựa và các vật liệu cứng khác để chế tạo máy. Các thiết bị này có cấu tạo bằng cacbua rắn với lớp phủ PVD cho độ cứng vượt trội và chịu nhiệt và chống mài mòn cực cao so với vật liệu thép tốc độ cao. Chúng có thiết kế ống sáo xoắn ốc với góc ống sáo cao hơn (140 độ) để tạo ra các lỗ chính xác và loại bỏ nhu cầu doa lỗ sau quá trình khoan. Chọn từ một mảng các bit công việc này, có sẵn ở kích thước loại inch và số liệu phân số.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện ống khí
- Mũi khoan Gages
- Động cơ bơm phản lực
- Người hâm mộ đi bộ trong nhà
- Máy sưởi quá trình bức xạ
- Máy bơm
- Túi rác và lót
- Bộ đệm và chờ
- Động cơ thủy lực
- Giữ lại những chiếc nhẫn và phân loại
- MARATHON MOTORS Mở Bao vây Dripproof, Động cơ Bơm Carbonator
- CHICAGO-LATROBE Bộ mũi khoan thép coban 29 mảnh
- THOMAS PUMPS Máy nén khí piston / Máy bơm chân không
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc đường hồi thủy lực trao đổi, thủy tinh, 10 Micron
- ANVIL Que mắt có ren bằng tay phải mà không cần hàn
- EATON Bộ ngắt mạch DC sê-ri JGHDC
- STARRETT Rulers
- BROWNING Ròng rọc đai kẹp dòng 8V có ống lót côn chia đôi, 8 rãnh
- BROWNING Nhông xích thép loại A cho xích số 50