Sandvik Coromant 460.1-0476-036a1-xm Gc34 | 30ce56 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SANDVIK COROMANT 460.1-0476-036A1-XM GC34 Máy khoan cắt 4.76mm 140 Carbide | AF9KYF 30CE56

SANDVIK COROMANT 460.1-0476-036A1-XM GC34 Máy khoan Jobber 4.76mm 140 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AF9KYF Model: 460.1-0476-036A1-XM GC34Tham chiếu chéo: 30CE56

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€233.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.187 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcPVD
Chiều dài sáo2.437 "
Danh sách sốCoroDrill (R) 460
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể4 3 / 32 "
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmchẻ
Chân Địa.15 / 64 "
Kích thước máy3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.8
Chiều dài tàu (cm)13.2
Chiều rộng tàu (cm)1.8
Mã HS8207502055

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
Máy khoan cắt SANDVIK COROMANT 460.1-0570-043A1-XM GC34 5.7mm 140 Carbide | AF9KZA 30CE75 460.1-0570-043A1-XM GC340.224 "metric62mm103mm6mm5.7mm€70.95
Máy khoan cắt SANDVIK COROMANT 460.1-0714-054A1-XM GC34 7.14mm 140 Carbide | AF9LAP 30CF12 460.1-0714-054A1-XM GC340.281 "Inch phân số3 5 / 16 "4-61 / 64 "5 / 16 "9 / 32 "€273.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SANDVIK COROMANT 460.1-0476-036A1-XM GC34 Máy khoan Jobber 4.76mm 140 cacbua
€233.73 /đơn vị