Bộ phận gắn cảm biến STAFFORD MFG SMA-SA2-M12X1F, Đế loại A, Đế nhỏ, Kích thước 2 inch, Nhôm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp cảm biến |
Kích thước lỗ khoan | M12 x 1.0 |
Kết thúc | Matte |
Lớp | 2024-T351 |
Chiều cao | 3.281 " |
Vật chất | Nhôm |
Vít | 4-40 |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 8-32 x 1/2 |
tổng chiều dài | 1.250 " |
Tổng chiều rộng | 1.250 " |
Kiểu | Đế nhỏ A, Giá trượt |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Chiều cao | Kích thước vít | tổng chiều dài | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA-LA1-M18X1F | M18 x 1.0 | 2.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn A, Giá trượt | - | RFQ
|
SMA-LA1-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 3.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn A, Giá trượt | - | RFQ
|
SMA-LA2-M18X1F | M18 x 1.0 | 3.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn A, Giá trượt | - | RFQ
|
SMA-LA2-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 4.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn A, Giá trượt | - | RFQ
|
SMA-LA3-M18X1F | M18 x 1.0 | 4.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn A, Giá trượt | - | RFQ
|
SMA-LA3-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 5.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn A, Giá trượt | - | RFQ
|
SMA-LA4-M18X1F | M18 x 1.0 | 5.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | Đế lớn A, Giá trượt | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.