Eazypower 88666 | Phần mở rộng lục giác 1/4 inch Pk4 | 42w476 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EAZYPOWER 88666 Phần mở rộng Hex 1/4 inch Gói 4 | AD4PTH 42W476

EAZYPOWER 88666 Tiện ích mở rộng Hex 1/4 Gói 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD4PTH phần: 88666Tham chiếu chéo: 42W476
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
€49.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTiện ích mở rộng Hex
Bit đường kính.1 / 4 "
Chiều dài4, 6, 12, 18 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)53.34
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8207906000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.Chiều dàiGiá cả
EAZYPOWER 88437 Phần mở rộng Hex 1/4 Trong | AD4PTJ 42W477 884371 / 4 "4"€8.14
EAZYPOWER 88438 Phần mở rộng Hex 1/4 Trong | AD4PTK 42W478 884381 / 4 "6"€10.38
EAZYPOWER 88439 Tiện ích mở rộng Hex 1/4 Trong | AD4PTL 42W479 884391 / 4 "12 "€12.11
EAZYPOWER 88440 Phần mở rộng Hex 1/4 Trong | AD4PTM 42W480 884401 / 4 "18 "€18.48
EAZYPOWER 88667 Tiện ích mở rộng Hex 3/8 inch Gói 4 | AD4PTN 42W481 886673 / 8 "4, 6, 12, 18 "-
RFQ
EAZYPOWER 88441 Phần mở rộng Hex 3/8 Trong | AD4PTP 42W482 884413 / 8 "4"€10.93
EAZYPOWER 88442 Phần mở rộng Hex 3/8 Trong | AD4PTQ 42W483 884423 / 8 "6"-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAZYPOWER 88666 Tiện ích mở rộng Hex 1/4 Gói 4 inch
€49.40 /đơn vị