SUPER-STRUT Kênh kết hợp A1202P2-10EG
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kênh |
Độ sâu | 1-5 / 8 " |
Kết thúc | Điện mạ kẽm |
Đánh giá | 12 |
bên trong Kích thước | 120 x 1.63 x 3.26 |
Chiều dài | 10 " |
Vật chất | Thép |
Kích thước khe | 9 / 16 " |
Chiều rộng | 1-5 / 8 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Kết thúc | Chiều dài | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1202P2-20EG | 1-5 / 8 " | Điện mạ kẽm | 20 ft. | Thép | - | RFQ
| |
A1202P2-10 | 1-5 / 8 " | Mạ vàng | 10 " | Thép | - | RFQ
| |
A1202HS-20EG | 1-5 / 8 " | Mạ kẽm | 20 ft. | Thép | - | RFQ
| |
A1202CHS-10 | 1-5 / 8 " | Mạ vàng | 10 " | Thép | - | RFQ
| |
A1202C20AL | 1-5 / 8 " | - | 20 ft. | Aluminium | - | RFQ
| |
A1202C-20PG | 1-5 / 8 " | Tiền mạ kẽm | 20 ft. | Thép | - | RFQ
| |
A1202B-10HDG | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.