Bộ ngắt mạch thu nhỏ Eaton Faz-c4/1-na-sp, 277 / 480 Vac | 19yf84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao loại nhỏ EATON FAZ-C4/1-NA-SP, đường cong 4 A, C | AF6MDU 19YF84

EATON FAZ-C4 / 1-NA-SP Miniature Circuit Breaker, 4 A, C Curve

Trong kho
Khoản mục: AF6MDU phần: FAZ-C4 / 1-NA-SPTham chiếu chéo: 19YF84
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
€173.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt mạch thu nhỏ
Đánh giá điện áp AC277 / 480 VAC
amps4
Loại đường congC
Đánh giá điện áp DC48 VDC
Độ sâu1"
khung Kích40A
Chiều dài3"
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dây6 AWG
Min. Kích thước dây18 AWG
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Số lượng cực1
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Loại chuyến điTừ nhiệt
UPC786680132902
Chiều rộng0.71 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.42
Chiều cao tàu (cm)18.11
Chiều dài tàu (cm)12.12
Chiều rộng tàu (cm)9.37
Mã HS8536200040

Chi tiết sản phẩm:

Cầu dao thu nhỏ Eaton FAZ-C4/1-NA-SP được sử dụng để bảo vệ khỏi các sự cố ngắn mạch ở mức độ trung bình, chẳng hạn như trong hệ thống chiếu sáng, cuộn dây & bảng điều khiển.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó có một chuyến đi từ nhiệt để cung cấp cả bảo vệ hạn chế dòng điện trong thời gian dài và tức thời.
  • Bộ ngắt mạch đường cong chữ C này được trang bị bộ truyền động bật tắt để thao tác bằng tay.
  • Nó cho phép gắn ray DIN để giảm thiểu thời gian chết của việc lắp đặt và đi dây.
  • Bộ ngắt mạch này có định mức dòng tiêu chuẩn 4A và công suất ngắt tối đa là 10kAIC tại 277 / 480VAC.
  • Nó có thể đáp ứng các kích thước dây khác nhau, từ 18 đến 6 AWG.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • UL
  • CSA
  • IEC 60947-2

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Phạm vi nhiệt độ hoạt động của cầu dao thu nhỏ Eaton FAZ-C4/1-NA-SP là bao nhiêu?

A. Bộ ngắt mạch này có thể hoạt động ở nhiệt độ từ -4 đến 140 độ F.

Q. Nguyên nhân nào gây ra hiện tượng ngắt mạch thu nhỏ?

A. Quá tải một đoạn mạch là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng đoản mạch thường xuyên.

Q. Sự khác biệt giữa MCCB và MCB là gì?

A.

  • MCB bảo vệ các thiết bị khỏi quá tải hiện tại trong khi MCCB bảo vệ thiết bị khỏi dòng điện sự cố và sự tăng nhiệt độ quá mức.
  • Mạch vấp của MCB là cố định trong khi MCCB có mạch di chuyển.
  • MCB có xếp hạng gián đoạn tương đối thấp hơn MCCB.

Q. Loại kết nối đầu cuối nào được sử dụng trong bộ ngắt mạch này?

A. Bộ ngắt mạch này sử dụng kết nối kẹp vít để tăng độ an toàn.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsLoại đường congĐánh giá điện áp DCĐộ sâuSố lượng cựcChiều rộngGiá cả
Cầu dao loại nhỏ EATON FAZ-C20/2-NA, 20 A, Đường cong chữ C, 2 cực, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 VDC1.5 "21.39 "€277.59
Bộ ngắt mạch thu nhỏ EATON FAZ-C25 / 2-NA 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 VDC1.5 "21.39 "€271.99
Bộ ngắt mạch thu nhỏ EATON FAZ-C30 / 2-NA 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 VDC1.5 "21.39 "€279.50
Cầu dao loại nhỏ EATON FAZ-C32/2-NA, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 VDC1.5 "21.39 "€306.42
Cầu dao loại nhỏ EATON FAZ-C1/1-NA-SP, Đường cong C, 1 A, 277 / 480 VAC, Lug | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€128.84
Cầu dao loại nhỏ EATON FAZ-C2/1-NA-SP, Đường cong 2 A, C, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€136.87
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Bộ ngắt mạch cỡ nhỏ, Đường cong C, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€156.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON FAZ-C4 / 1-NA-SP Miniature Circuit Breaker, 4 A, C Curve
€173.95 /đơn vị