Bộ Ngắt Mạch Thu Nhỏ Eaton Faz-c3/1-na-sp | 19yf83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EATON FAZ-C3/1-NA-SP Bộ ngắt mạch cỡ nhỏ, Đường cong C, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83

EATON Bộ ngắt mạch thu nhỏ FAZ-C3 / 1-NA-SP, Đường cong C, 3 A, 480 VAC, 1 P

Trong kho
Khoản mục: AF6MDT phần: FAZ-C3 / 1-NA-SPTham chiếu chéo: 19YF83
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
€156.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt mạch thu nhỏ
Đánh giá điện áp AC277 / 480 VAC
amps3
Loại đường congC
Đánh giá điện áp DC48 VDC
Độ sâu1"
khung Kích40A
Chiều dài3"
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dây6 AWG
Min. Kích thước dây18 AWG
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Số lượng cực1
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Loại chuyến điTừ nhiệt
UPC786680132896
Chiều rộng0.71 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.42
Chiều cao tàu (cm)18.11
Chiều dài tàu (cm)12.12
Chiều rộng tàu (cm)9.37
Mã HS8536200040

Chi tiết sản phẩm:

  • Cầu dao thu nhỏ FAZ-NA Series được thiết kế để cung cấp khả năng ngắt mạch nhanh và giảm hiệu quả năng lượng truyền qua có thể làm hỏng mạch
  • Vỏ nylon đường cong chữ C được đánh giá ở 3 A 277/480 VAC và 48 VDC và được trang bị bộ truyền động tay cầm màu đỏ / xanh lá cây để chuyển đổi bằng tay
  • Đặc trưng với cơ chế không có ba chân để đảm bảo rằng cầu dao không thể bị đánh bại bằng cách giữ tay cầm ở vị trí BẬT
  • Được trang bị cơ sở lắp thanh ray DIN và các kết nối đầu cuối vít để dễ dàng lắp trên bảng điều khiển và có thể chứa cả dây đơn (kích thước 18 - 4 AWG) và hai dây (kích thước 18 - 8 AWG), tương ứng
  • UL được liệt kê, chứng nhận CSA và tuân thủ RoHS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsLoại đường congĐánh giá điện áp DCĐộ sâuSố lượng cựcChiều rộngGiá cả
Cầu dao loại nhỏ EATON FAZ-C20/2-NA, 20 A, Đường cong chữ C, 2 cực, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 VDC1.5 "21.39 "€277.59
Bộ ngắt mạch thu nhỏ EATON FAZ-C25 / 2-NA 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 VDC1.5 "21.39 "€271.99
Bộ ngắt mạch thu nhỏ EATON FAZ-C30 / 2-NA 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 VDC1.5 "21.39 "€279.50
Cầu dao loại nhỏ EATON FAZ-C32/2-NA, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 VDC1.5 "21.39 "€306.42
Cầu dao loại nhỏ EATON FAZ-C1/1-NA-SP, Đường cong C, 1 A, 277 / 480 VAC, Lug | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€128.84
Cầu dao loại nhỏ EATON FAZ-C2/1-NA-SP, Đường cong 2 A, C, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€136.87
Cầu dao loại nhỏ EATON FAZ-C4/1-NA-SP, đường cong 4 A, C | AF6MDU 19YF84 FAZ-C4 / 1-NA-SP4C48 VDC1"10.71 "€173.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON Bộ ngắt mạch thu nhỏ FAZ-C3 / 1-NA-SP, Đường cong C, 3 A, 480 VAC, 1 P
€156.77 /đơn vị