Bộ Ngắt Mạch Thu Nhỏ Eaton Faz-c1/1-na-sp | 19yf81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao loại nhỏ EATON FAZ-C1/1-NA-SP, Đường cong C, 1 A, 277 / 480 VAC, Lug | AF6MDQ 19YF81

EATON FAZ-C1 / 1-NA-SP Miniature Circuit Breaker, C-Curve, 1 A, 277/480 VAC, Lug

Trong kho
Khoản mục: AF6MDQ phần: FAZ-C1 / 1-NA-SPTham chiếu chéo: 19YF81
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
€76.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt mạch thu nhỏ
Đánh giá điện áp AC277 / 480 VAC
amps1
Loại đường congC
Đánh giá điện áp DC48 VDC
Độ sâu1"
EAN4015081636624
khung Kích40A
Chiều dài3"
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dây6 AWG
Min. Kích thước dây18 AWG
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Số lượng cực1
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Loại chuyến điTừ nhiệt
Chiều rộng0.71 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)10.49
Chiều dài tàu (cm)1.78
Chiều rộng tàu (cm)7.54
Mã HS8536200040

Chi tiết sản phẩm:

  • Cầu dao thu nhỏ FAZ-NA Series với hành trình đường cong C để bảo vệ quá tải tối ưu và hiệu quả trong các mạch điều khiển và nhánh
  • UL 489, CSA C22.2 số 5, IEC 60947-2 được xếp hạng để cung cấp khả năng ngắt 10 kA
  • Thiết kế giới hạn dòng điện cho phép ngắt ngắn mạch nhanh chóng để giảm năng lượng xuyên qua có thể làm hỏng mạch
  • Cơ chế trip-free ngăn cản việc đánh bại cầu dao khi giữ tay cầm ở vị trí BẬT
  • Các thiết bị đầu cuối gắn DIN-rail có khả năng chứa một dây cỡ 18 - 4 AWG và hai dây cỡ 18 - 8 AWG
  • Các đầu nối vấu được xếp hạng IP20 / 40 để bảo vệ các ngón tay và mu bàn tay khỏi bị điện giật

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsLoại đường congĐánh giá điện áp DCĐộ sâuSố lượng cựcChiều rộngGiá cả
Cầu dao loại nhỏ EATON FAZ-C20/2-NA, 20 A, Đường cong chữ C, 2 cực, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
Bộ ngắt mạch thu nhỏ EATON FAZ-C25 / 2-NA 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
Bộ ngắt mạch thu nhỏ EATON FAZ-C30 / 2-NA 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
Cầu dao loại nhỏ EATON FAZ-C32/2-NA, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
Cầu dao loại nhỏ EATON FAZ-C2/1-NA-SP, Đường cong 2 A, C, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Bộ ngắt mạch cỡ nhỏ, Đường cong C, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€76.01
Cầu dao loại nhỏ EATON FAZ-C4/1-NA-SP, đường cong 4 A, C | AF6MDU 19YF84 FAZ-C4 / 1-NA-SP4C48 VDC1"10.71 "€76.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON FAZ-C1 / 1-NA-SP Miniature Circuit Breaker, C-Curve, 1 A, 277/480 VAC, Lug
€76.01 /đơn vị