Ability One 8020-01-596-4245 | Cọ Sơn Cửa Sash phẳng 3 Inch 10-1/4 Inch | 22n699 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NĂNG LỰC MỘT 8020-01-596-4245 Cọ Sơn Khung Phẳng 3 Inch 10-1/4 Inch | AB6WNU 22N699

ABILITY ONE 8020-01-596-4245 Chổi quét sơn 3 inch 10-1 / 4 inch Sash phẳng

Trong kho
Khoản mục: AB6WNU phần: 8020-01-596-4245Tham chiếu chéo: 22N699
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
€16.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCọ sơn
Chiều dài cọ3"
Chất liệu cọPolyester
Vật liệu FerruleThép không gỉ
Xử lý MàuGỗ bạch dương tự nhiên
Xử lý vật liệuGỗ bạch dương
Chiều dài tổng thể10.25 "
Loại sơnNguồn nước
Kích thước máy3"
Phong cáchSash phẳng
bề dầy11 / 16 "
UPC818273006038

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS9603404060
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABILITY ONE 8020-01-596-4245 Chổi quét sơn 3 inch 10-1 / 4 inch Sash phẳng
€16.03 /đơn vị