Dynaquip Controls Phs24ajs034a | 4tl11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP PHS24AJS034A Van bi 3/4 inch Fnpt Spring Return Thép không gỉ | AD9MCA 4TL11

DYNAQUIP CONTROLS PHS24AJS034A Van bi 3/4 inch Fnpt Lò xo trở lại bằng thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AD9MCA phần: PHS24AJS034ATham chiếu chéo: 4TL11
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
€890.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi dẫn động bằng khí nén
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biActuated
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT
Tối đa Áp suất đầu vào120 psi
Max. Sức ép1500 psi CWP, 125 psi hơi
núitrực tiếp
hoạt độngMùa xuân trở về
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngFull
Áp suất yêu cầu80 psi
Vật liệu con dấuPTFE / Viton (R)
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi14 độ đến 140 độ F
Cấu trúc vanHai mảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.02
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS8481809040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhhoạt độngKích thước đường ốngGiá cả
ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP PHS23AJD01A Van bi 1/2 inch Fnpt Double Acting Steel | AD9MBV 4TL06 PHS23AJD01ATác động kép1 / 2 "€746.25
ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP PHS24AJD02A Van bi 3/4 inch Fnpt Double Acting Steel | AD9MBW 4TL07 PHS24AJD02ATác động kép3 / 4 "€782.21
ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP PHS25AJD02A Van bi 1 inch Fnpt Double Acting Steel | AD9MBX 4TL08 PHS25AJD02ATác động kép1"€842.14
ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP PHS21AJS012A Van bi 1/4 inch Fnpt Spring Return Thép không gỉ | AD9MBY 4TL09 PHS21AJS012AMùa xuân trở về1 / 4 "€847.35
ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP PHS23AJSO23A Van bi 1/2 inch Fnpt Spring Return Thép không gỉ | AD9MBZ 4TL10 PHS23AJSO23AMùa xuân trở về1 / 2 "€847.35
ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP PHS25AJS034A Van bi 1 inch Fnpt Spring Return Thép không gỉ | AD9MCB4TL12 PHS25AJS034AMùa xuân trở về1"€1,102.20
ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP PHS27AJD03A Van bi 1 1/2 inch Fnpt Double Acting | AE2NDC 4YM64 PHS27AJD03ATác động kép1.5 "€1,219.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHS24AJS034A Van bi 3/4 inch Fnpt Lò xo trở lại bằng thép không gỉ
€890.27 /đơn vị