Bộ nghiêng pallet thủy lực Sê-ri AUTOQUIP 35
Phong cách | Mô hình | Thời gian | Chiều rộng cơ sở | Bằng cấp | Tải trọng | Tối đa Chiều dài nền tảng | Tối đa Chiều rộng nền tảng | Min. Chiều dài nền tảng | Min. Chiều rộng nền tảng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STL-044044-0025-30 | 5 giây. | 24 " | 30 | 2500 Lbs. | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | RFQ
|
A | STL-044044-0040-30 | 5 giây. | 24 " | 30 | 4000 lbs. | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | RFQ
|
A | STL-044044-0060-30 | 5 giây. | 24 " | 30 | 6000 lbs. | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | RFQ
|
A | STL-044044-0060-45 | 8 giây. | 24 " | 45 | 6000 lbs. | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | RFQ
|
A | SLT-044044-0025-45 | 8 giây. | 24 " | 45 | 2500 Lbs. | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | RFQ
|
A | STL-044044-0040-45 | 8 giây. | 24 " | 45 | 4000 lbs. | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | RFQ
|
A | STL-024038-0020-90 | 11 giây. | 24 " | 90 | 2000 lbs. | 54 " | 54 " | 38 " | 24 " | RFQ
|
A | STL-024038-0040-90 | 22 giây. | 24 " | 90 | 4000 lbs. | 54 " | 54 " | 38 " | 24 " | RFQ
|
A | STL-030038-0060-90 | 33 giây. | 30 " | 90 | 6000 lbs. | 54 " | 60 " | 38 " | 30 " | RFQ
|
A | STL-036038-0080-90 | 40 giây. | 36 " | 90 | 8000 lbs. | 54 " | 66 " | 38 " | 36 " | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Chọn đinh tán / búa đập
- Tay nắm và đòn kéo lõm
- Con quay
- Rơle hẹn giờ trạng thái rắn
- Quả cầu vòng bi
- Theo dõi và thiết bị chiếu sáng âm trần
- Thời Gian
- Đèn LED ngoài trời
- phần cứng
- Thau
- POWERS Bộ nâng cấp đầy đủ
- LOVEJOY Tay áo khớp nối loại JES
- EDWARDS SIGNALING Chuông rung sê-ri 340
- SPEARS VALVES PVC đầu thấp PIP được chế tạo 90 độ. Khuỷu tay, Ổ cắm x Ổ cắm
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC Hệ thống thoát nước ăn mòn P445 Flush Cleanout Tees, Hub x Hub x FPT
- SPEARS VALVES Van màng CPVC, Kết thúc ổ cắm, Phốt FKM
- SPEARS VALVES Lên lịch 80 Vòng chia mặt bích thay thế kiểu Vân đá CPVC
- HEATHROW SCIENTIFIC Giá đỡ ống nghiệm
- DAYTON Đơn vị xi lanh thủy lực