AUTOQUIP STL-044044-0060-45 Nghiêng, Hạng nặng, Tối đa 50 inch. Chiều rộng nền tảng, sức chứa 6000 lbs
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nghiêng Pallet thủy lực |
Chiều dài cơ sở | 41 " |
Chiều rộng cơ sở | 24 " |
Bằng cấp | 45 |
Chiều cao môi | 12 " |
Tải trọng | 6000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 8" |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 50 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 50 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 44 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 44 " |
Động cơ HP | 1.5 |
Số xi lanh | 1 |
Thời gian | 8 giây. |
Trọng lượng tàu (kg) | 258.75 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Thời gian | Chiều rộng cơ sở | Bằng cấp | Tải trọng | Tối đa Chiều dài nền tảng | Tối đa Chiều rộng nền tảng | Min. Chiều dài nền tảng | Min. Chiều rộng nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-024038-0020-90 | 11 giây. | 24 " | 90 | 2000 lbs. | 54 " | 54 " | 38 " | 24 " | - | RFQ
|
STL-044044-0025-30 | 5 giây. | 24 " | 30 | 2500 Lbs. | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | RFQ
|
SLT-044044-0025-45 | 8 giây. | 24 " | 45 | 2500 Lbs. | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | RFQ
|
STL-044044-0040-30 | 5 giây. | 24 " | 30 | 4000 lbs. | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | RFQ
|
STL-044044-0040-45 | 8 giây. | 24 " | 45 | 4000 lbs. | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | RFQ
|
STL-024038-0040-90 | 22 giây. | 24 " | 90 | 4000 lbs. | 54 " | 54 " | 38 " | 24 " | - | RFQ
|
STL-044044-0060-30 | 5 giây. | 24 " | 30 | 6000 lbs. | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.