Chiều cao kệ dưới cùng: 5 7 / 8 " , Môi kệ dưới cùng: 2" , Độ nghiêng kệ dưới cùng: 26 độ. , Loại bánh xe: Cứng nhắc, xoay với phanh , Chiều rộng bánh xe: 2" , Màu sắc: Màu xanh da trời , Chiều sâu: 30.6875 " , Nguyên liệu khung: Thép , Trong nhà/Ngoài trời: Trong nhà , Chiều dài: 30.69 " , Vật liệu: Thép , Tối đa. Góc nghiêng: 45 độ. , Kệ giữa và trên cùng: 1 1 / 2 " , Chiều cao kệ giữa: 34 " , Số lượng bánh: 4 , Số chân cắm: 2 , Độ sâu tổng thể: 30.6875 " , Tổng chiều dài: 30.69 " , Chiều rộng tổng thể: 19.06 " , Chiều dài chân: 4 1 / 2 " , Loại chân cắm: Khoan , Chiều rộng chốt: 1 / 2 " , Chiều dài kệ: 23 5 / 8 " , Chiều rộng kệ: 16 " , Kệ trên cùng: 1 1 / 2 " , Độ nghiêng của kệ trên: 0 độ. đến 45 độ. , Chiều rộng: 19.06 "