Dynabrade 59024 | Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.25hp 5 inch | 13f635 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNABRADE 59024 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.25hp 5 inch | AA4VHK 13F635

DYNABRADE 59024 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.25hp 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AA4VHK phần: 59024Tham chiếu chéo: 13F635
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
€375.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.5
CFM @ đầy tải14
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ12,000 rpm
Xử lý vật liệuCao su
Vật liệu vỏCao su
HP0.25
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Quỹ đạo Dia.3 / 16 "
Chiều dài tổng thể7.25 "
Loại mặt đệmVinyl
Kích pad5"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 16 "-24
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhoảng chân không
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.02
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)27.43
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8467290015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiHPChiều dài tổng thểGiá cả
DYNABRADE 59020 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.25hp 5 inch | AA4VHG 13F632 590203.5140.256.5 "€356.19
DYNABRADE 59023 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.25hp 5 inch | AA4VHJ 13F634 590233.5140.258.5 "€366.99
Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí DYNABRADE 56815, 0.28HP, 5 inch, Cao su, PSA | AA4VHQ 13F640 568154.5180.286.5 "€419.99
DYNABRADE 56818 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.28hp 5 inch | AA4VHT 13F642 568184.5180.288.5 "€432.34
DYNABRADE 56819 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.28hp 5 inch | AA4VHU 13F643 568194.5180.287.25 "€447.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 59024 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.25hp 5 inch
€375.99 /đơn vị