Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí Dynabrade 56815, 90 Psi | 13f640 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí DYNABRADE 56815, 0.28HP, 5 inch, Cao su, PSA | AA4VHQ 13F640

DYNABRADE 56815 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí, 0.28HP, 5 inch, Cao su, PSA

Trong kho
Khoản mục: AA4VHQ phần: 56815Tham chiếu chéo: 13F640
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
€419.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.5
CFM @ đầy tải18
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ12,000 rpm
Xử lý vật liệuCao su
Vật liệu vỏCao su
HP0.28
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Quỹ đạo Dia.3 / 16 "
Chiều dài tổng thể6.5 "
Loại mặt đệmVinyl
Kích pad5"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 16 "-24
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhông chân không
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.32
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)27.43
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được trang bị một cánh quạt năm cánh để tạo ra nhiều công suất sử dụng hơn cho các hoạt động chà nhám siêu mịn trên bề mặt gỗ, nhựa, composite hoặc kim loại
  • Vòng bi cân bằng hàng ghế đôi phía trước được làm kín ba lần với cơ sở chứa cặn nhám giúp giảm thời gian chết bảo trì
  • Nền tảng thoải mái cung cấp thêm hỗ trợ bàn tay và cổ tay để tăng khả năng bảo vệ khỏi khí thải lạnh

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiHPChiều dài tổng thểGiá cả
DYNABRADE 59020 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.25hp 5 inch | AA4VHG 13F632 590203.5140.256.5 "€356.19
DYNABRADE 59023 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.25hp 5 inch | AA4VHJ 13F634 590233.5140.258.5 "€366.99
DYNABRADE 59024 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.25hp 5 inch | AA4VHK 13F635 590243.5140.257.25 "€375.99
DYNABRADE 56818 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.28hp 5 inch | AA4VHT 13F642 568184.5180.288.5 "€432.34
DYNABRADE 56819 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.28hp 5 inch | AA4VHU 13F643 568194.5180.287.25 "€447.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 56815 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí, 0.28HP, 5 inch, Cao su, PSA
€419.99 /đơn vị