Dynabrade 56819 | Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.28hp 5 inch | 13f643 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNABRADE 56819 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.28hp 5 inch | AA4VHU 13F643

DYNABRADE 56819 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.28hp 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AA4VHU phần: 56819Tham chiếu chéo: 13F643
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
€447.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
Lỗ trồng cây1 / 4 "
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.5
CFM @ đầy tải18
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ12,000 rpm
Xử lý vật liệuCao su
Vật liệu vỏCao su
HP0.28
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Quỹ đạo Dia.3 / 16 "
Chiều dài tổng thể7.25 "
Loại mặt đệmVinyl
Kích pad5"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 16 "-24
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhoảng chân không
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.32
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)27.43
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8467290015
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Máy chà nhám quỹ đạo Dynabrade 56819 được thiết kế để làm nhẵn các bộ phận gia công kim loại và ô tô. Nó sử dụng năng lượng khí nén để vận hành nhằm loại bỏ vật liệu khỏi phôi nhanh hơn so với máy chà nhám điện.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó có một cần ga lõm vào trong báng cầm khi ấn xuống và loại bỏ điểm áp lực trên lòng bàn tay của người điều khiển.
  • Nó đi kèm với một tay cầm công cụ tiện dụng cho phép cầm nắm và cảm giác thoải mái hơn, đồng thời loại bỏ sự mệt mỏi của người vận hành.
  • Mặt số độc đáo cho phép điều khiển tốc độ bằng một tay để điều chỉnh tốc độ của dụng cụ (lên đến 12000 vòng/phút) và giảm tiếp xúc ngẫu nhiên.
  • Cổng chân không trong máy chà nhám không khí 5 inch này được tăng thêm 110 phần trăm so với máy chà nhám tiêu chuẩn, cho phép thu giữ tối đa bụi và mảnh vụn.
  • Nó có thiết kế ít rung bao phủ toàn bộ vỏ dụng cụ, giảm thiểu rung động truyền sang người vận hành.
  • Nó phù hợp cho cả ứng dụng dọc và ngang và được sử dụng trên bề mặt gỗ, sợi thủy tinh, kim loại tấm và nhôm.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Pad chà nhám là gì?

A. Máy chà nhám Dynabrade được trang bị một miếng chà nhám cân bằng hoàn hảo với thiết kế trục một mảnh độc quyền để mang lại hiệu suất vận hành mượt mà hơn và độ rung tối thiểu.

Q. Con dấu 'mũ trên cùng' là gì?

A. Phốt mũ trên cùng bảo vệ ổ trục động cơ phía trước khỏi cặn cát và giữ cho ổ trục được bôi trơn đồng thời tránh các chất gây ô nhiễm.

Q. Chức năng của một nền tảng thoải mái là gì?

A. Dụng cụ này có một bệ thoải mái giúp hỗ trợ thêm cho bàn tay và cổ tay, giúp bảo vệ chống thoát khí lạnh.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiHPChiều dài tổng thểGiá cả
DYNABRADE 59020 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.25hp 5 inch | AA4VHG 13F632 590203.5140.256.5 "€356.19
DYNABRADE 59023 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.25hp 5 inch | AA4VHJ 13F634 590233.5140.258.5 "€366.99
DYNABRADE 59024 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.25hp 5 inch | AA4VHK 13F635 590243.5140.257.25 "€375.99
Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí DYNABRADE 56815, 0.28HP, 5 inch, Cao su, PSA | AA4VHQ 13F640 568154.5180.286.5 "€419.99
DYNABRADE 56818 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.28hp 5 inch | AA4VHT 13F642 568184.5180.288.5 "€432.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 56819 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.28hp 5 inch
€447.94 /đơn vị