Dotco 12lf201-36-g | Máy mài khuôn khí góc phải 20k Rpm 0.4 Hp 9cfm | 24d728 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DOTCO 12LF201-36-G Máy mài không khí Góc phải 20k Rpm 0.4 Hp 9cfm | AB7WJF 24D728

DOTCO Máy mài không khí 12LF201-36-G Góc phải 20k Rpm 0.4 Hp 9cfm

Trong kho
Khoản mục: AB7WJF phần: 12LF201-36-GTham chiếu chéo: 24D728
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
€1,178.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy2.25
Loại mangQuả bóng được che chắn kép
CFM @ đầy tải9.0
Vòng kẹp1 / 4 "
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcMặt trận
Tốc độ20,000 rpm
Loại máy màiGóc phải
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP0.4
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Chiều dài tổng thể6.625 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Chiều dài góc phải2-23 / 32 "
ThrottleLever
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: 300 Series Collet

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThrottleAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyLoại mangTốc độHPMin. Kích thước ốngChiều dài tổng thểGiá cả
DOTCO 12L2502-01 Die Grinder Công nghiệp In-Line 18000 vòng / phút | AG9GMB 20AZ85 12L2502-01Đòn bẩy an toàn1 / 4 "38.00Banh18,000 rpm0.9 HP5 / 16 "7 21 / 64 "€889.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DOTCO Máy mài không khí 12LF201-36-G Góc phải 20k Rpm 0.4 Hp 9cfm
€1,178.94 /đơn vị