vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DOTCO 12L2502-01 Die Grinder Công nghiệp In-Line 18000 vòng / phút | AG9GMB 20AZ85

DOTCO Máy mài khuôn 12L2502-01 Dòng công nghiệp 18000 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AG9GMB phần: 12L2502-01Tham chiếu chéo: 20AZ85
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
€889.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài không khí
Air Inlet1 / 4 "
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy38.00
Loại mangBanh
Vòng kẹp1 / 4 "
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcMặt trận
Tốc độ18,000 rpm
Loại máy màiNội tuyến
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP0.9 HP
Min. Kích thước ống5 / 16 "
Chiều dài tổng thể7 21 / 64 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleĐòn bẩy an toàn
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Collet áp dụng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThrottleAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyLoại mangTốc độHPMin. Kích thước ốngChiều dài tổng thểGiá cả
DOTCO 12LF201-36-G Máy mài không khí Góc phải 20k Rpm 0.4 Hp 9cfm | AB7WJF 24D728 12LF201-36-GLever1 / 4 "NPT2.25Quả bóng được che chắn kép20,000 rpm0.41 / 4 "6.625 "€1,178.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DOTCO Máy mài khuôn 12L2502-01 Dòng công nghiệp 18000 vòng / phút
€889.89 /đơn vị