Dormeyer 2006-m-1 | Đế nhiều lớp | 4x894 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DORMEYER 2006-M-1 Solenoid nhiều lớp | AE2EYE 4X894

DORMEYER 2006-M-1 Solenoid nhiều lớp

Trong kho
Khoản mục: AE2EYE phần: 2006-M-1Tham chiếu chéo: 4X894
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
€50.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSolenoid
Amps @ Max. Đột quỵ2.50
Điện trở cuộn dây (Ohms)82.0
Cuộn dây Volts240 VAC
Độ sâu2-1 / 16 "
Chu kỳliên tiếp
Chiều dài2.5 "
Gắn lỗ2 x 1-3 / 8 "
Phạm vi lực kéo64 đến 128 oz.
Amps ngồi0.22
Watts ngồi17.5
Trọng lượng riêng4.32 oz.
Phạm vi đột quỵ1/8 đến 1 "
Thiết bị đầu cuốiHàn Lug Coil
KiểuLaminated
Chiều rộng1 13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8505908000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Giá trị trọng lực (Oz.) (4.32)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngCuộn dây VoltsĐộ sâuChu kỳChiều dàiGắn lỗThiết bị đầu cuốiKiểuGiá cả
Máy giặt điện từ DORMEYER 7014 | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Không liên tục2.5 "2"1/4 "SpadeThiết bị giặt là€41.25
Giặt điện từ DORMEYER 7258 | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15 / 16 "Không liên tục2 63 / 64 "2"1/4 "SpadeThiết bị giặt là€71.37
Giặt điện từ DORMEYER 7690 | AC3WNL 2X867 76901.187 "120 VAC1-7 / 16 "Không liên tục1 39 / 64 "1.375 "1/4 "SpadeThiết bị giặt là€52.36
DORMEYER 1000-M-1 Solenoid nhiều lớp | AE2EUV 4X239 1000-M-11.187 "120 VAC1-7 / 16 "liên tiếp1.625 "1-3/8 x 7/8"Hàn Lug CoilLaminated€48.94
DORMEYER 2005-M-1 Solenoid nhiều lớp | AE2EUW 4X240 2005-M-11 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "liên tiếp2.5 "2 x 1-3 / 8 "Hàn Lug CoilLaminated€47.17
DORMEYER 2536-M-1 nhiều lớp điện từ | AE2EUX 4X241 2536-M-12 1 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "liên tiếp2.5 "2 x 1-5 / 8 "Hàn Lug CoilLaminated€83.40
DORMEYER 3000-M-1 Solenoid nhiều lớp | AE2EUY 4X242 3000-M-12.38 "120 VAC2-15 / 16 "liên tiếp3"2 x 1-7 / 8 "Hàn Lug CoilLaminated€86.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORMEYER 2006-M-1 Solenoid nhiều lớp
€50.24 /đơn vị