Dormeyer 3000-m-1 | Đế nhiều lớp | 4x242 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DORMEYER 3000-M-1 Solenoid nhiều lớp | AE2EUY 4X242

DORMEYER 3000-M-1 Solenoid nhiều lớp

Trong kho
Mục: AE2EUY phần: 3000-M-1Tham chiếu chéo: 4X242
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
€86.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSolenoid
Amps @ Max. Đột quỵ12.00
Điện trở cuộn dây (Ohms)6.5
Cuộn dây Volts120 VAC
Độ sâu2-15 / 16 "
Chu kỳliên tiếp
Chiều dài3"
Gắn lỗ2 x 1-7 / 8 "
Phạm vi lực kéo192 đến 256 oz.
Amps ngồi0.66
Watts ngồi25.0
Trọng lượng riêng12.64 oz.
Phạm vi đột quỵ1/8 to 1-1/4"
Thiết bị đầu cuốiHàn Lug Coil
KiểuLaminated
Chiều rộng2.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8505908000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Giá trị trọng lực (Oz.) (12.64)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngCuộn dây VoltsĐộ sâuChu kỳChiều dàiGắn lỗThiết bị đầu cuốiKiểuGiá cả
Máy giặt điện từ DORMEYER 7014 | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Không liên tục2.5 "2"1/4 "SpadeThiết bị giặt là€41.25
Giặt điện từ DORMEYER 7258 | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15 / 16 "Không liên tục2 63 / 64 "2"1/4 "SpadeThiết bị giặt là€71.37
Giặt điện từ DORMEYER 7690 | AC3WNL 2X867 76901.187 "120 VAC1-7 / 16 "Không liên tục1 39 / 64 "1.375 "1/4 "SpadeThiết bị giặt là€52.36
DORMEYER 1000-M-1 Solenoid nhiều lớp | AE2EUV 4X239 1000-M-11.187 "120 VAC1-7 / 16 "liên tiếp1.625 "1-3/8 x 7/8"Hàn Lug CoilLaminated€48.94
DORMEYER 2005-M-1 Solenoid nhiều lớp | AE2EUW 4X240 2005-M-11 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "liên tiếp2.5 "2 x 1-3 / 8 "Hàn Lug CoilLaminated€47.17
DORMEYER 2536-M-1 nhiều lớp điện từ | AE2EUX 4X241 2536-M-12 1 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "liên tiếp2.5 "2 x 1-5 / 8 "Hàn Lug CoilLaminated€83.40
Máy giặt điện từ DORMEYER 7612 | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15 / 16 "Không liên tục2 63 / 64 "2"1/4 "SpadeThiết bị giặt là€66.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORMEYER 3000-M-1 Solenoid nhiều lớp
€86.39 /đơn vị