Dormeyer 7258 | Giặt điện từ | 2x662 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Giặt điện từ DORMEYER 7258 | AC3WMX 2X662

DORMEYER 7258 Giặt điện từ

Trong kho
Khoản mục: AC3WMX phần: 7258Tham chiếu chéo: 2X662
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
€71.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSolenoid
Amps @ Max. Đột quỵ1.10
Điện trở cuộn dây (Ohms)4.14
Cuộn dây Volts120 VAC
Độ sâu2-15 / 16 "
Chu kỳKhông liên tục
Chiều dài2 63 / 64 "
Gắn lỗ2"
Phạm vi lực kéo240 đến 336 oz.
Amps ngồi1.10
Watts ngồi40
Phạm vi đột quỵ1/4 to 1-1/4"
Thiết bị đầu cuối1/4 "Spade
KiểuThiết bị giặt là
Chiều rộng2.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.18
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8505908000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Đúng giờ (Phút) (3)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngCuộn dây VoltsĐộ sâuChu kỳChiều dàiGắn lỗThiết bị đầu cuốiKiểuGiá cả
Máy giặt điện từ DORMEYER 7014 | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Không liên tục2.5 "2"1/4 "SpadeThiết bị giặt là€41.25
Giặt điện từ DORMEYER 7690 | AC3WNL 2X867 76901.187 "120 VAC1-7 / 16 "Không liên tục1 39 / 64 "1.375 "1/4 "SpadeThiết bị giặt là€52.36
DORMEYER 1000-M-1 Solenoid nhiều lớp | AE2EUV 4X239 1000-M-11.187 "120 VAC1-7 / 16 "liên tiếp1.625 "1-3/8 x 7/8"Hàn Lug CoilLaminated€48.94
DORMEYER 2005-M-1 Solenoid nhiều lớp | AE2EUW 4X240 2005-M-11 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "liên tiếp2.5 "2 x 1-3 / 8 "Hàn Lug CoilLaminated€47.17
DORMEYER 2536-M-1 nhiều lớp điện từ | AE2EUX 4X241 2536-M-12 1 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "liên tiếp2.5 "2 x 1-5 / 8 "Hàn Lug CoilLaminated€83.40
DORMEYER 3000-M-1 Solenoid nhiều lớp | AE2EUY 4X242 3000-M-12.38 "120 VAC2-15 / 16 "liên tiếp3"2 x 1-7 / 8 "Hàn Lug CoilLaminated€86.39
Máy giặt điện từ DORMEYER 7612 | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15 / 16 "Không liên tục2 63 / 64 "2"1/4 "SpadeThiết bị giặt là€66.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORMEYER 7258 Giặt điện từ
€71.37 /đơn vị