Dormeyer 2005-m-1 | Đế nhiều lớp | 4x240 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DORMEYER 2005-M-1 Solenoid nhiều lớp | AE2EUW 4X240

DORMEYER 2005-M-1 Solenoid nhiều lớp

Trong kho
Khoản mục: AE2EUW phần: 2005-M-1Tham chiếu chéo: 4X240
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
€49.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSolenoid
Amps @ Max. Đột quỵ4.90
Điện trở cuộn dây (Ohms)20.5
Cuộn dây Volts120 VAC
Độ sâu2-1 / 16 "
Chu kỳliên tiếp
Chiều dài2.5 "
Gắn lỗ2 x 1-3 / 8 "
Phạm vi lực kéo64 đến 128 oz.
Amps ngồi0.43
Watts ngồi17.9
Trọng lượng riêng4.32 oz.
Phạm vi đột quỵ1/8 đến 1 "
Thiết bị đầu cuốiHàn Lug Coil
KiểuLaminated
Chiều rộng1 13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8505908000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Điện từ nhiều lớp Dormeyer 2005-M-1 là một đoạn dây dài bị thương có hình dạng cuộn dây. Nó được sử dụng để làm chậm dòng điện trong mạch và phù hợp để chuyển đổi năng lượng điện thành chuyển động tuyến tính trong thiết bị y tế, xe cộ, khóa, máy in & thiết bị công nghiệp.

Tính năng, đặc điểm:

  • Solenoid Dormeyer 2005-M-1 được dát mỏng bằng thép bền để giảm dòng rò và cung cấp pít-tông & khung chống ăn mòn.
  • Nó có các cuộn dây được bọc hoặc dán, suốt chỉ bằng polyester hoặc nylon, thanh dẫn pít tông bằng đồng và lò xo pít tông bằng thép để đạt hiệu quả tối đa.
  • Thiết bị Loại A này cho phép chu kỳ làm việc liên tục kiểu kéo với hành trình dài để đảm bảo hiệu suất hoạt động hiệu quả.
  • Nó được trang bị đầu cuối cuộn dây vấu hàn để có các mối nối bền chắc và các lỗ gắn kết để đảm bảo lắp đặt nhanh chóng.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • RoHS

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Các loại solenoid là gì?

A.

  • AC nhiều lớp
  • Khung DC-C nhiều lớp
  • Khung DC-D nhiều lớp
  • Điện từ tuyến tính
  • Điện từ quay

Q. Đột quỵ trong điện từ là gì?

A. Hành trình điện từ đo quãng đường phần ứng đi được từ vị trí ban đầu đến vị trí cuối cùng của nó.

H. Phạm vi lực kéo của các đế kim loại 2005-M-1 này là bao nhiêu?

A. Các nam châm điện 2005-M-1 của các sản phẩm Dormeyer này có lực kéo nằm trong khoảng từ 64.0 đến 128.0 oz.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngCuộn dây VoltsĐộ sâuChu kỳChiều dàiGắn lỗThiết bị đầu cuốiKiểuGiá cả
Máy giặt điện từ DORMEYER 7014 | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Không liên tục2.5 "2"1/4 "SpadeThiết bị giặt là€45.85
Giặt điện từ DORMEYER 7258 | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15 / 16 "Không liên tục2 63 / 64 "2"1/4 "SpadeThiết bị giặt là€88.28
Giặt điện từ DORMEYER 7690 | AC3WNL 2X867 76901.187 "120 VAC1-7 / 16 "Không liên tục1 39 / 64 "1.375 "1/4 "SpadeThiết bị giặt là€77.91
DORMEYER 1000-M-1 Solenoid nhiều lớp | AE2EUV 4X239 1000-M-11.187 "120 VAC1-7 / 16 "liên tiếp1.625 "1-3/8 x 7/8"Hàn Lug CoilLaminated€53.85
DORMEYER 2536-M-1 nhiều lớp điện từ | AE2EUX 4X241 2536-M-12 1 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "liên tiếp2.5 "2 x 1-5 / 8 "Hàn Lug CoilLaminated€80.06
DORMEYER 3000-M-1 Solenoid nhiều lớp | AE2EUY 4X242 3000-M-12.38 "120 VAC2-15 / 16 "liên tiếp3"2 x 1-7 / 8 "Hàn Lug CoilLaminated€92.11
Máy giặt điện từ DORMEYER 7612 | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15 / 16 "Không liên tục2 63 / 64 "2"1/4 "SpadeThiết bị giặt là€80.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORMEYER 2005-M-1 Solenoid nhiều lớp
€49.70 /đơn vị