DIXON 3020DAT38SS Bộ ghép nối giảm, Bộ ghép nối x 2 inch, với cổng NPT 3/8 inch, kích thước 3 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm Coupler |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu cơ thể | Kích thước bộ ghép nối | Max. Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
1510DAAL | Nhôm | 1-1 / 2 "x 1" | 250 psi | €130.34 | ||
2030-ĐẠI-ẤT | Nhôm | 2 "x 3" | 125 psi | €137.56 | ||
2040-ĐẠI-ẤT | Nhôm | 2 "x 4" | 100 psi | €196.90 | ||
3020-ĐẠI-ẤT | Nhôm | 3 "x 2" | 125 psi | €120.23 | ||
3040-ĐẠI-ẤT | Nhôm | 3 "x 4" | 100 psi | €162.44 | ||
2030-DA-SS | Thép không gỉ | 2 "x 3" | 125 psi | €424.95 | ||
3020-DA-SS | Thép không gỉ | 3 "x 2" | 125 psi | €393.62 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.