vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối giảm DIXON 3020-DA-SS, Khớp nối x Bộ chuyển đổi 2 inch, Thép không gỉ, Kích thước 3 inch | AB8QCG 26W653

DIXON Bộ ghép giảm 3020-DA-SS, Bộ ghép nối x 2 inch, thép không gỉ, kích thước 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8QCG phần: 3020-DA-SSTham chiếu chéo: 26W653
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
€393.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm Coupler
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kiểu kết nốiBộ ghép nối nữ x Bộ nối nam
Kích thước bộ ghép nối3 "x 2"
Loại khớp nốiDA
Vật liệu đệmBuna-N
Max. Sức ép125 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.09
Chiều cao tàu (cm)23.37
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)22.61
Mã HS7609000000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước bộ ghép nốiMax. Sức épGiá cả
Khớp nối giảm tốc DIXON 1510DAAL, Khớp nối x Bộ chuyển đổi 1 inch, Nhôm, Kích thước 1-1/2 inch | AB8QBT 26W640 1510DAALNhôm1-1 / 2 "x 1"250 psi€130.34
Bộ ghép giảm tốc DIXON 2030-DA-AL, Bộ ghép nối x Bộ chuyển đổi 3 inch, Nhôm, Kích thước 2 inch | AB8QBU 26W641 2030-ĐẠI-ẤTNhôm2 "x 3"125 psi€137.56
Bộ ghép giảm tốc DIXON 2040-DA-AL, Bộ ghép nối x Bộ chuyển đổi 4 inch, Nhôm, Kích thước 2 inch | AB8QBV 26W642 2040-ĐẠI-ẤTNhôm2 "x 4"100 psi€196.90
Bộ ghép giảm tốc DIXON 3020-DA-AL, Bộ ghép nối x Bộ chuyển đổi 2 inch, Nhôm, Kích thước 3 inch | AB8QBW 26W643 3020-ĐẠI-ẤTNhôm3 "x 2"125 psi€120.23
Bộ ghép giảm tốc DIXON 3040-DA-AL, Bộ ghép nối x Bộ chuyển đổi 4 inch, Nhôm, Kích thước 3 inch | AB8QBX 26W644 3040-ĐẠI-ẤTNhôm3 "x 4"100 psi€162.44
Khớp nối giảm DIXON 2030-DA-SS, Khớp nối x Bộ chuyển đổi 3 inch, Thép không gỉ, Kích thước 2 inch | AB8QCF 26W652 2030-DA-SSThép không gỉ2 "x 3"125 psi€424.95
Bộ ghép giảm tốc DIXON ADA3020, Bộ ghép nối x Bộ chuyển đổi 2 inch, Chế tạo mối hàn, Kích thước 3 inch | AK2GWJ AD3020---€101.67
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DIXON Bộ ghép giảm 3020-DA-SS, Bộ ghép nối x 2 inch, thép không gỉ, kích thước 3 inch
€393.62 /đơn vị